| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DTP9 Herst.-Nr.: DTP9 EAN/GTIN: 5410329650520 |
| |
|
| | |
| Digitales Küchenthermometer / Bratenthermometer für Fleisch und Lebensmittel Mit diesem vielseitigen Lebensmittelthermometer haben Sie die Temperatur Ihrer Speisen stets im Blick. Das Einstichthermometer aus dem Hause Velleman zeigt Ihnen punktgenau an, ob Ihre Gerichte die gewünschte Wärme erreicht haben. Es eignet sich ideal als Bratenthermometer / Steakthermometer, als Kochthermometer / Garthermometer oder als praktisches Grillthermometer. Auch für Kaltspeisen, bei denen eine Temperaturkontrolle für die Zubereitung eine wichtige Rolle spielt, ist das Küchenthermometer die perfekte Orientierungshilfe. Auf dem Digital Display können Sie Temperaturen im Bereich von -50°C bis +330°C ablesen. Auch eine Anzeige in Fahrenheit ist mit dem Lebensmittel Thermometer möglich. Die Auflösung liegt bei 0,1°C. Mit einer hohen Einstichtiefe von bis zu 14,7 cm erreichen Sie problemlos das Innere Ihrer Speisen und können so zuverlässig die Kerntemperatur ermitteln. Die Einstich Sonde des insgesamt 24,7 cm langen Thermometers besteht aus rostfreiem Stahl, so dass sie sowohl unempfindlich als auch leicht sauber zu halten ist. Eine Plastik-Schutzhülse sorgt für eine sichere Aufbewahrung bei Nichtgebrauch. Das Speisenthermometer verfügt über einen Ein-/Ausschalter und eine „Hold“-Taste, mit der Sie die zuletzt gemessene Temperatur festhalten können. Die Stromversorgung erfolgt über eine 3V CR1225-Batterie, die mit im Lieferumfang enthalten ist. Das Küchenthermometer eignet sich NICHT zum Messen der Umgebungstemperatur bzw. der Temperatur von Produkten für Transport, Lagerung und Distribution. Auch zu finden unter: Fleischthermometer digital, digitales Grillthermometer, Thermometer Küche, Thermometer Fleisch, digitales Bratenthermometer, Fleisch Temperarturmesser, Thermometer kochen, Kerntemperatur Messgerät Weitere Informationen: | | Art: | Temperaturmesser | Model: | Digitalthermometer | Geeignet für: | Bratenthermometer | Batterien: | inklusive | Abmessungen: | Einstichtiefe 14,7 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstech thermometer, DTP9, digitales Bratenthermometer, Kerntemperatur Thermometer, Kerntemperatur Messgerät, Bratenthermometer digital, digitales Fleischthermometer, digitales Grillthermometer, Fleischthermometer digital, Lebensmittel Thermometer, Kochthermometer, Thermometer kochen, Küchenthermometer, Thermometer Küche, Speisenthermometer, Thermometer Fleisch, Fleisch Temperaturmesser, Steakthermometer, Garthermometer, Thermometer, Temperatur, Temperaturmesser, Temperaturmessgerät, Messgerät, Wärmemesser, Wärmemessgerät, Temperaturkontrolle, Digitalghermometer, digitales Thermometer, Digital Thermometer, Temperaturanzeige, digitale Temperaturanzeige, Fahrenheit, Celsius, Grad Celsius, Grad, Display, warm, Wärme, Temperatursensor, Velleman Thermometer, Thermometer Velleman, Velleman |
| | |
| |