Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Backofen
>
Artikel
Mini Backofen 20 Liter, 120 Min. Timer, Ober-& Unterhitze - 1300 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-DO807GO
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO807GO
EAN/GTIN:
5411397158116
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
backofen
Mini Backofen 20 Liter, 120 Min. Timer, Ober-& Unterhitze - 1300 Watt
Sie möchten in einem kompakten Ofen trotzdem ganz groß kochen? Mit dem Backofen „Bake & Snack“ gelingen Ihnen die besten Ofengerichte!
Der Tischbackofen ist ein freistehender Mini-Backofen mit Glastür, der mit 1300 Watt, und ganzen 20 Litern Fassungsvermögen wirklich überrascht.
Dank seiner 40cm tiefen Rückseite passt sogar eine Pizza hinein. Mit 3 Funktionen können Sie problemlos backen, grillen und aufwärmen: mit Oberhitze, Unterhitze und Ober- und Unterhitze. Zudem verfügt der kleine Ofen über ein hochwertiges Heizelement, einen Griff aus Edelstahl und ein kühles Gehäuse.
Mit der mechanischen Bedienung können Sie ganz leicht die richtige Einstellung des Backofens vornehmen. Mit dem mittleren Einstellrad können Sie den Timer ganz einfach auf bis zu 120 Minuten einstellen. Ein Endsignal erinnert Sie daran, dass das Essen fertig ist. Die Temperatur kann von 100°C bis zu 230°C eingestellt werden, Backen, Braten, Grillen oder Aufwärmen - all das gelingt problemlos. Guten Appetit!
Verleihen Sie Ihrer Küche noch heute mit diesem Backofen Stil und Effizienz!
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall & Glas - Griff aus Edelstahl
Leistung:
1300 Watt
Spannung:
230Volt
Kapazität:
20 Liter
Kabel:
90cm
Thermostat:
Regulierbare Temperatur: 100-230°C
Kochprogramme:
Funktionen: Oberhitze, Unterhitze - Ober-& Unterhitze
geeignet für:
Grillen, Backen und Toasten - & Pizza
Spülmaschinenfest:
Zubehör ja
Timer:
Timer: 120 Min. mit Endsignal
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Mini Backöfen
Weitere Suchbegriffe:
Pizzaofen
,
Pizzabackofen
,
Toastofen
,
Tischbackofen
,
Miniofen
,
Snackofen
,
Brötchenofen
,
Elektroofen
,
Campingofen
,
Multiofen
,
Multifunktionsbackofen
,
Grillbackofen
,
Kleinbackofen
,
Mini
,
kleiner
,
Ofen
,
mit
,
Timer
,
Oberhitze
,
Unterhitze
,
Heißluft
,
Konvektion
,
Grill
,
Domo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO1107GO 28 l 1500 W Schwarz Grill
DOMO
293489
€ 85,61*
Ähnlich
Domo DO518GO Grillofen 38 l 1300 W Schwarz, Blau Grill
DOMO
DO518GO
€ 112,76*
Ähnlich
Tristar OV-3615 Mini-Backofen
Tristar
OV-3615
€ 50,19*
Ähnlich
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar
OV-3620
€ 90,63*
Ähnlich
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar
OV-3622
€ 86,15*
Ähnlich
Tristar OV-3625 Heißluft-Backofen
Tristar
OV-3625
€ 103,84*
Ähnlich
Tristar OV-3640 Heißluft-Backofen
Tristar
OV-3640
€ 167,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.