Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Artikel-Nr.:
     1609-DO730K
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO730K
EAN/GTIN:
     5411397157829
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 1,5 l weiß
kaffee maschine

Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt

Der Kaffeeautomat garantiert Ihnen aromatischen Kaffeegenuss!

Dank 1,5 l Fassungsvermögen können Sie 12 Tassen Kaffee gleichzeitig zubereiten. Außerdem hat die Kaffeemaschine eine Warmhaltefunktion, damit Sie auch die zweite Tasse frischen und heißen Kaffees genießen können.

Die Filter-Kaffeemaschine hat eine Glaskanne mit 1,5 l Fassungsvermögen. Die Warmhaltefunktion sorgt dafür, dass der Kaffee so lange heiß bleibt, bis Sie ihn servieren wollen. Der Kaffeeautomat schaltet sich nach 40 Minuten automatisch aus, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn Sie morgens in Eile das Haus verlassen.

Dank diverser Merkmale ist die Kaffeemaschine äußerst praktisch im Gebrauch. Die komfortable Wasserstandsanzeige ist im Wasserbehälter integriert und zeigt die verbleibende Wassermenge an. Ein Tropfstopp sorgt dafür, dass die Kaffeemaschine beim Entnehmen der Kanne nicht nachtropft. Die Kaffeemaschine hat einen entnehmbaren Filter, der sich leicht reinigen lässt; d. h. Sie brauchen keine Papierfilter mehr.

Der Kaffeeautomat ist ein elegantes Gerät im weißen Design Mit 900 Watt Leistung eignet sich die Kaffeemaschine auch für den Campingeinsatz. Anhand der Kontrolllampe am Ein/Aus-Schalter können Sie sofort erkennen, ob die Kaffeemaschine eingeschaltet ist. Dank der rutschfesten Füße steht das Gerät stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
ABS Kunststoff
Leistung:
900 Watt
Spannung:
230Volt
Inhalt:
1,5 Liter
Wasserstandanzeige:
Ja, Außenliegend
geeignet für:
10-12 Tassen Kaffee
Filter:
Permanentfilter
Abschaltung:
automatisch nach 40 Minuten
Weitere Suchbegriffe: kaffee-maschine weiss, Kaffeeautomat, Filterkaffeemaschine, Filterkaffee, mit, Timer, Warmhaltefunktion, automatische, Abschaltung, Abschaltautomatik, Dauerfilter, Permanentfilter, Filter, Glaskanne, 12, zwölf, Tassen, weiß, Domo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,36*
€ 36,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,50*
€ 32,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO708K
ab € 28,65*
Ähnlich
Princess
01.246060.01.001
ab € 47,89*
Ähnlich
Princess
01.249450.01.001
ab € 82,43*
Ähnlich
Tristar
CM-1252
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.