Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen
Artikel-Nr.:
     1609-DICS222212
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     DICS222212
EAN/GTIN:
     4260529936860
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation

Einfamilienhaus Videosprechanlage 7" Bildschirm + Öffner für weitöffnende Türen

Mit dieser 1 Familienhaus Video Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner betätigen.

Die Inneneinheit der Gegensprechanlage hat eine Größe von 18,5 cm x 15,2 cm. Mit einer Tiefe von 1,5 cm ist sie zudem sehr flach. Über die Einheit können Sie mittels der beleuchteten Tasten mit Ihren Besuchern sprechen und diese über den großzügigen 7" LCD Bildschirm sehen. Erwarteten Besuchern können Sie anschließend mit dem Türöffner Feature Eintritt gewähren. Ein passender, elektrischer Türöffner für nach links oder rechts öffnende Türen mit weitem Türflügel ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Zusätzlich verfügt die Inneneinheit über ein Video- und Schnappschuss Feature. Hierfür besitzt sie einen SD Karten Slot, in welchen Sie eine Micro SD Karte einstecken können. So werden Videos und Bilder nach dem Klingeln automatisch gespeichert (SD Karte NICHT im Lieferumfang enthalten).

Die Türsprechanlage ist dank ihrer 2-Draht Technik einfach zu installieren und lässt mit einer möglichen Entfernung von bis zu 100 Metern zwischen Innenstation und Außeneinheit ausreichend Spielraum (mitgelieferte Kabel 2x 10 Meter!). Die Stromversorgung der Inneneinheit erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil mit Stecker.

Die Lautstärke der Klingelanlage ist einstellbar und kann individuell angepasst werden. Zusätzlich gibt es 20 verschiedene Melodien. Bei Bedarf kann noch eine weitere Innenstation (DIC-22202) angeschlossen werden. Diese können Sie als Zubehör separat bestellen.

Die Außeneinheit der Wechselsprechanlage besteht aus wetterfesten Aluminium und ist gegen ungünstige Witterungen geschützt. Sie hat eine Größe von 8 x 14,1 x 3,2 cm (BxHxT). Die verstellbare Kamera mit HD-Auflösung verfügt über ein Nachtsicht Feature von 0,5 bis 1 Meter und liefert Ihnen klare Bilder.

Damit auch Ihre Besucher bei Dunkelheit stets eine Orientierung haben, sind das Namensschild und die Klingeltaste beleuchtet.

Auch zu finden unter: Sprechanlage, Türfreisprechanlage, Sprechanlage Einfamilienhaus, Videosprechanlage 1 Familienhaus
Weitere Informationen:
Art:
Gegensprechanlage
Geeignet für:
Türfreisprechanlage Einfamilienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Nachtsicht:
0,5 - 1 Meter ja
Orientierung:
Klingelplatte und Namensschild sind beleuchtet
Reichweite Innen zu Außeneinheit:
0 Meter
Türöffner:
mit Türöffnerfunktion / inklusive Türöffner
Melodien:
20
Klingeltonlautstärke:
Lautstärke regulierbar
Monitor:
LCD Bildschirm 7 Zoll
Inneneinheit:
Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Maße Inneneinheit:
Höhe: 15,2 cm, Breite: 18,5 cm, Tiefe: 1,5 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Material: Aluminium, Farbe: silber
Schutzart:
IP: 44
Erweiterbar mit:
Inneneinheiten: 1 Stück Artikel: DIC-22202 pro: Partei
Weitere Suchbegriffe: Wechselsprechanlage, Verteilertür, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage 2 draht, gegensprechanlage, 1-familien türsprechanlage, DICS222212, Türsprechanlage mit Kamera, Türklingel mit kamera, Türklingel Kamera, Video Türsprechanlage, Haustürklingel mit Kamera, Sprechanlage Kamera, Hausklingel mit kamera, Videotürsprechanlage, Türsprechanlage Kamera, Sprechanlage mit Video, Haustür Sprechanlage mit Kamera, Video Türklingel, Tür Videosprechanlage, Klingelanlage mit Kamera, Türsprechanlage mit Video, Türöffner mit Kamera, Wechselsprechanlage mit Kamera, Videosprechanlage 1 Familienhaus, Video Türsprechanlage 1 Familienhaus, Video Türsprechanlage 2 Draht 1 Familienhaus, 2 Draht Video Türsprechanlage, Video Türsprechanlage 2 Draht Technik, A B Türsprechanlage, Türsprechanlage A B, 2 Draht Sprechanlage, 2 Draht Türsprechanlage, Türsprechanlage Inneneinheit, Sprechanlage Einfamilienhaus, Klingelanlage Einfamilienhaus, Türsprechanlage Einfamilienhaus, Haussprechanlage, Sprechanlage, Klingelanlage, Sprechanlage mit Türöffner, Türfreisprechanlage, Türanlage, Haustürsprechanlage, Haustür Klingelanlage, Klingel Sprechanlage Türöffner, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Tür Sprechanlage, Türklingelanlage, Freisprechanlage haustür, Klinge mit Gegensprechanlage, Sprechanlage haustür, Freisprechanlage haus, Türsprechanlage mit Türöffner, Gegensprechanlage mit Türöffner, Türklingel mit Sprechanlage, Smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 193,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 239,37*
€ 284,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 237,73*
€ 282,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,30*
€ 268,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 218,80*
€ 260,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,07*
€ 229,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
DIC-22112
ab € 144,10*
Sonstiges
Smartwares
DIC-22122
ab € 235,45*
Sonstiges
Smartwares
DIC-22132
ab € 322,65*
Sonstiges
Smartwares
DIC-22212
ab € 177,37*
Sonstiges
Smartwares
DIC-22222
ab € 313,13*
Sonstiges
Smartwares
10.008.93
ab € 148,92*
Sonstiges
Smartwares
DICS222112
ab € 161,61*
Sonstiges
Smartwares
DICS122112
ab € 161,65*
Sonstiges
Smartwares
DICS122122
ab € 261,30*
Sonstiges
Smartwares
DICS222122
ab € 262,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.