Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Smartwares DIC-22112 Video Gegensprech System für 1 Wohnung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55084551
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     DIC-22112
EAN/GTIN:
     8711658416526
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Kontrollieren Sie, wer an der Tür ist, indem Sie sich die Person zunächst über die Smartwares DIC-22112 Video-Türeingangskontrolle ansehen und mit ihr sprechen. Die Video-Gegensprechanlage umfasst eine Außeneinheit aus gebürstetem Aluminium mit Kamera und eine Inneneinheit mit LCD-Monitor. Dank einfacher 2-Draht-Installation lässt sich die Sprechanlage mit nahezu jeder vorhandenen Türklingelverdrahtung benutzen.

Stets wissen, wer an der Tür klingelt
Die Inneneinheit hat ein elegantes Design und einen 3,5 Zoll (8,9 cm) LCD-Monitor, auf dem Sie sehen, wer an der Tür klingelt. Installieren Sie die zusätzliche Inneneinheit in einem andern Zimmer, um sicherzugehen, dass Sie an mehreren Orten zuhause auf die Türklingel reagieren können. So wissen Sie stets, wer Sie besucht, und können entscheiden, ob Sie die Tür öffnen möchten

Freisprechbetrieb
Dank Freisprechbetrieb brauchen Sie keinen Hörer in die Hand zu nehmen, und die Antworttaste macht erleichtert die Bedienung. Außerdem können Sie unter 12 verschiedene Melodien wählen und die Lautstärke ändern. So können Sie die Sprechanlage individuell an Ihre Erfordernisse anpassen.

Immer der richtige Winkel
Die Außeneinheit ist witterungsbeständig und für die Installation im Freien geeignet. Dank Klingelknopf mit integriertem Namensschild brauchen Ihre Besucher nicht nach der richtigen Klingel zu suchen. Mit Hilfe der 15°-Schwenk/Neige-Funktion können Sie die VGA-Kamera so ausrichten, dass Sie jederzeit deutlich sehen, wer an der Tür ist. Und dank der integrierten LEDs können Sie Besucher auch nachts bis auf 1 m Entfernung sehen.

Nutzen Sie die vorhandene Verdrahtung
Die Sprechanlage ist 2-drahtig und kann daher mit nahezu allen vorhandenen Türklingeln benutzt werden, was die Installation zu einem Kinderspiel macht. Um sicherzugehen, sollten Sie immer zunächst Ihre Verdrahtung überprüfen. Die schmale Inneneinheit kann an der Wand angebracht werden und wird über das mitgelieferte Netzteil versorgt. Kein Aufwand, sondern eine einfache und schnelle Installation

Heißen Sie Ihre Gäste willkommen
Die Gegensprechanlage kann durch eine zusätzliche Inneneinheit erweitert werden, so dass Sie von verschiedenen Orten zuhause aus auf die Türklingel reagieren können. Die Sprechanlage kann mit einem elektrischen Tür- oder Toröffner verbunden werden, so dass Sie die Tür einfach per Tastendruck an der Inneneinheit öffnen können. Die Entriegelungsdauer ist von 1-2 bis 4-7 Sekunden einstellbar. Sie können Ihren vorhandenen elektrischen Türöffner oder einen der beiden elektrischen Türöffner DB5005 oder DB5005L benutzen.

Lieferumfang:
Inneneinheit mit 3,5 Zoll (8,9 cm) LCD-Monitor, Außeneinheit mit Kamera, Netzteil, 10-m-Kabel, Befestigungsschrauben, Sicherungsschrauben, Regenschutz, Bedienungsanleitung

Merkmale:Stellen Sie sicher, wer an der Tür ist, bevor Sie aufmachen – Über diese Gegensprechanlage können Sie sich mit dem Besucher unterhalten.Einstellbare Kamera – Dank der einstellbaren 15°-Schwenk/Neige-Kamera und dem 3,5 Zoll (8,9 cm) LCD-Monitor sehen Sie stets, wer an der Tür ist.Einfach zu installieren – Mittels Wandmontage und 2-Draht-Installation problemlos neu einzurichten oder mit vorhandener Türklingelverdrahtung nutzbar.Individuelle Einstellungsmöglichkeiten – Sie können unter 12 Melodien auswählen und über die seitlichen Tasten die Lautstärke anpassen.Öffnen Sie die Tür – Verbinden Sie die Sprechanlage mit Ihrem neuen oder vorhandenen Türöffner. Mit der Sprechanlage können Sie den elektrischen Türöffner benutzen und die Tür per Tastendruck öffnen.

Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Kamera
Maximale Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480p
Sensor-Typ
CMOS
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl Melodien
12
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
DIC-22122
ab € 235,45*
Ähnlich
Smartwares
DIC-22132
ab € 322,65*
Ähnlich
Smartwares
DIC-22212
ab € 177,37*
Ähnlich
Smartwares
DIC-22222
ab € 313,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.