| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DICS221112 Herst.-Nr.: DICS221112 EAN/GTIN: 4260529936709 |
| |
|
| | |
| Set: Einparteien Türsprechanlage mit elektrischem Öffner für weitöffnende Türen Mit dieser benutzerfreundlichen und zweckmäßigen 1 Familienhaus Türsprechanlage aus dem Hause Smartwares wissen Sie immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner betätigen. Die Inneneinheit der Gegensprechanlage hat eine Breite von 8,6 cm und eine Höhe von 20,5 cm. Mit einer Tiefe von gerade einmal 2,1 cm ist sie zudem sehr flach. Über diese Einheit können Sie mittels der beleuchteten Tasten mit Ihren Besuchern sprechen und unliebsame Gäste von vornherein vor geschlossenen Türen stehen lassen. Erwarteten Besuchern können Sie mit dem Türöffner Feature bequem Eintritt gewähren. Ein passender, elektrischer Türöffner für nach links oder rechts öffnende Türen mit weitem Türflügel ist bereits im Lieferumfang enthalten. Die Türsprechanlage ist dank ihrer 2-Draht Technik einfach zu installieren und lässt mit einer möglichen Entfernung von bis zu 100 Metern zwischen Innenstation und Außeneinheit ausreichend Spielraum (mitgelieferte Kabel 2x 10 Meter!). Die Stromversorgung der Inneneinheit erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil mit Stecker. Die Lautstärke der Klingelanlage ist einstellbar und kann Ihren persönlichen Bedürfnissen individuell angepasst werden. Zusätzlich kann zwischen 16 verschiedenen Melodien gewählt werden. Bei Bedarf kann z.B. in einem anderen Raum noch eine weitere Innenstation (DIC-21102) angeschlossen werden. Diese können Sie als Zubehör separat bestellen. Die Außeneinheit der Wechselsprechanlage besteht aus robustem, wetterfesten Material und ist somit gegen ungünstige Witterungen geschützt. Sie hat eine Größe von 8 x 14,1 x 3,2 cm (BxHxT). Damit Ihre Besucher auch bei Dunkelheit stets eine Orientierung haben, sind das Namensschild und die Klingeltaste beleuchtet. Auch zu finden unter: Sprechanlage, Türfreisprechanlage, Sprechanlage Einfamilienhaus, Freisprechanlage Haus, Haussprechanlage, Klingel Gegensprechanlage, Türsprechanlage mit Türöffner, Türsprechanlage mit Telefon, Türkommunikation, Haustürsprechanlage, Türsprechstelle, Wechselsprechanlage Weitere Informationen: | | Art: | Gegensprechanlage | Geeignet für: | Türfreisprechanlage Einfamilienhaus | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Orientierung: | Klingelplatte und Namensschild sind beleuchtet | Reichweite Innen zu Außeneinheit: | 0 Meter | Türöffner: | mit Türöffnerfunktion / inklusive Türöffner | Melodien: | 16 | Klingeltonlautstärke: | Lautstärke regulierbar | Inneneinheit: | Material: Kunststoff, Farbe: weiß | Maße Inneneinheit: | Höhe: 20,5 cm, Breite: 8,6 cm, Tiefe: 2,1 cm | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Farbe: silber | Schutzart: | IP: 44 | Erweiterbar mit: | Inneneinheiten: 1 Stück Artikel: DIC-21102 pro: Partei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Verteilertür, sprechanlagenset 2draht, gegensprechanlage, 1-familien türsprechanlage, DICS221112, Sprechanlage Einfamilienhaus, Klingelanlage Einfamilienhaus, Haussprechanlage, Türsprechanlage Einfamilienhaus, A B Türsprechanlage, Türsprechanlage A B, 2 Draht Sprechanlage, 2 Draht Türsprechanlage, Audio Türsprechanlage, Türsprechanlage Inneneinheit, Sprechanlage, Klingelanlage, Sprechanlage mit Türöffner, Türfreisprechanlage, Türanlage, Haustürsprechanlage, Haustür Klingelanlage, Klingel Sprechanlage Türöffner, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Tür Sprechanlage, Türklingelanlage, Freisprechanlage Haustür, Klingel mit Gegensprechanlage, Sprechanlage Haustür, Freisprechanlage Haus, Türsprechanlage mit Türöffner, Gegensprechanlage mit Türöffner, Türklingel mit Sprechanlage, Smartwares |
| | |
| |