Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingstühle 2er SET klappbar - Hochlehner verstellbar Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Campingstühle 2er SET klappbar - Hochlehner verstellbar Grau
Campingstühle 2er SET klappbar - Hochlehner verstellbar Grau
Campingstühle 2er SET klappbar - Hochlehner verstellbar Grau
2 x Campingstuhl / Liegestuhl Napoli XL, in 7 Positionen verstellbar, Dunkelgrau
2 x Campingstuhl / Liegestuhl Napoli XL, in 7 Positionen verstellbar, Dunkelgrau
2 x Campingstuhl / Liegestuhl Napoli XL, in 7 Positionen verstellbar, Dunkelgrau
2 x Campingstuhl / Liegestuhl Napoli XL, in 7 Positionen verstellbar, Dunkelgrau
2 x Campingstuhl / Liegestuhl Napoli XL, in 7 Positionen verstellbar, Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     1609-CHS0662
Hersteller:
     Campart
Herst.-Nr.:
     CHS0662
EAN/GTIN:
     4260581493820
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Klappstuhl
klappstuhl

Campingstühle 2er SET klappbar - Hochlehner verstellbar Grau

2er Set XXL stabile Campingstühle gepolstert – Luxus Relaxsessel zum Verweilen!

Die Hochlehner Camping Stühle sind aus stabilem & wetterfestem Aluminium gefertigt, jeweils bis zu 120 kg belastbar und mit einem robusten Polyesterbezug in Dunkelgrau kombiniert.

Das einzigartige, gepolsterte Maschenmaterial der Relaxsessel zeichnet sich auch durch belüftende Eigenschaften aus und sorgt für ein angenehmeres Sitzgefühl. Durch die 7-fache Lehnenverstellung können Sie die für Ihre Statur oder die jeweilige Aktivität angenehmste Kippstellung einstellen.

Hervorzuheben ist die Luxus Ausführung dieses Modells – der Campingsessel mit Armlehne hat eine ergonomisch geformte und gut gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze.

Die Material Kombination verleiht den Outdoorstühlen ein angenehmes Gewicht von jeweils 5 kg. Die stabilen Campingstühle sind klappbar – mit einem Packmaß von jeweils ca. 112 x 68 x 9 cm lassen sie sich leicht transportieren und platzsparend verstauen.

Jeder XXL Hochlehner hat eine Sitzhöhe von 50 cm, eine Rückenhöhe von etwa 70 cm sowie eine große Sitzfläche von 52,5 x 43,5 cm (BxT).

Alles in allem sind diese beiden Alu Campingstühle somit die idealen Begleiter beim Campen, im Garten sowie auf der Terrasse oder dem Balkon.


* Eine geeignete Fußablage (CH-0663) ist als Zusatzausstattung erhältlich (nicht inbegriffen)

Auch zu finden unter: Relaxsessel, Klappstuhl, Klappstühle
Weitere Informationen:
Art:
Outdoorstühle
Modell:
Klappstühle
Geeignet als:
Angelstühle, Balkonstühle, Terrassenstühle
Gestell:
Stabiler Aluminium Rahmen
Material:
Exklusiver 3D-Polyester-Bezugstoff für noch mehr Komfort
Ausführung:
Campingstuhl gepolstert
Form:
Hochlehner mit Armlehne
Farbe:
Dunkelgrau
Hochlehner:
7 Positionen verstellbar
Aufbewahrung:
klappbar und leicht verstaubar
Gewicht:
5 kg
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderes:
Extra breit, integrierte Kopfstütze
Sicherheit:
Rutschfeste Fußkappen
Sitzmaße:
Höhe Rückenlehne: 70 cm Sitzbreite: 52,5 cm Sitztiefe: 43,5 cm
Sitzhöhe:
50 cm
Maße zusammengeklappt:
Höhe: 112 cm Breite: 68 cm Tiefe: 9 cm
Weitere Suchbegriffe: Campingstühle, Camping-Sessel, Klapp-liegestuhl, Klappsessel, Garten-stuhl, Garten-stühle, Balkon-stuhl, Balkonstühle, Terrassen-stuhl, Terrassenstühle, verstellbar, klappbar, gepolstert, stabil, XXL, Alu-minium, Hochlehner, mit, Armlehne, Luxus, Relax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 150,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,09*
€ 222,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,88*
€ 221,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 177,34*
€ 211,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,91*
€ 201,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,73*
€ 179,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart
CH2S0596
ab € 149,62*
Ähnlich
Campart
CHS0672
ab € 179,57*
Ähnlich
Campart
CH2S0592
ab € 150,31*
Ähnlich
Campart
CHS0623
ab € 147,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.