Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingstühle 2er SET klappbar - Klappstuhl Alu mit Armlehne Holz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Campingstühle 2er SET klappbar - Klappstuhl Alu mit Armlehne Holz
Campingstühle 2er SET klappbar - Klappstuhl Alu mit Armlehne Holz
Campingstühle 2er SET klappbar - Klappstuhl Alu mit Armlehne Holz
Campingstühle 2er SET klappbar - Klappstuhl Alu mit Armlehne Holz
Campingstühle 2er SET klappbar - Klappstuhl Alu mit Armlehne Holz
Campingstühle 2er SET klappbar - Klappstuhl Alu mit Armlehne Holz
Campingstühle 2er SET klappbar - Klappstuhl Alu mit Armlehne Holz
Campingstühle 2er SET klappbar - Klappstuhl Alu mit Armlehne Holz
Artikel-Nr.:
     1609-CHS0623
Hersteller:
     Campart
Herst.-Nr.:
     CHS0623
EAN/GTIN:
     4260581498504
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl

Campingstühle 2er SET klappbar - Klappstuhl Alu mit Armlehne Holz

2er Set stabile Campingstühle mit Holz Armlehnen – bequeme Klappstühle zum Verweilen!

Die beiden Camping Stühle sind aus wetterfestem Aluminium gefertigt, jeweils bis zu 120 kg belastbar und mit einem robusten Polyesterbezug in Marineblau mit stilechtem Kompassaufdruck kombiniert.

Hervorzuheben ist die Luxus Ausführung dieses Modells – der Campingsessel hat Armlehnen aus Holz und eine Elastikkordel Schnürung an Rücken und Sitzteil; dies sorgt für ein individuelles Design und gleichzeitig für zusätzliche Bequemlichkeit – ein Relaxsessel zum Verweilen!

Die Material Kombination verleiht den Outdoorstühlen ein angenehmes Gewicht von jeweils ca. 4 kg. Die stabilen Campingstühle sind klappbar – mit einem jeweiligen Packmaß von ca. 86 x 59 x 9 cm lassen sie sich leicht transportieren und platzsparend verstauen.

Jeder Klappsessel hat eine Sitzhöhe von ca. 45 cm und eine Sitzfläche von 46 x 42 cm (BxT).

Alles in allem ist dieses Alu Campingstuhl Set somit der ideale Begleiter beim Campen, im Garten sowie auf der Terrasse oder dem Balkon.
Weitere Informationen:
Art:
Outdoorstühle
Modell:
Klappstühle
Geeignet als:
Campingstühle, Balkonstühle, Terrassenstühle
Gestell:
Stabiler Aluminium Rahmen
Material:
Exklusiver 6 x 300D Polyesterbezug für noch mehr Komfort
Form:
Mit Armlehne
Farbe:
Marineblau mit Kompassaufdruck
Gewicht:
4 kg
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderes:
Sehr edle hölzerne Armlehnen
Sicherheit:
Rutschfeste Fußkappen
Sitzmaße:
Höhe Rückenlehne: 95,5 cm Sitzbreite: 46 cm Sitztiefe: 42 cm
Sitzhöhe:
45 cm
Maße zusammengeklappt:
Höhe: 86 cm Breite: 59 cm Tiefe: 9 cm
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Klappstuhl, garten stapelsessel aluminium, klappstuhl, garten stapelsessel blau, Campingstuhl, Campingstühle, Klapp-stuhl, Klappstühle, Garten-stuhl, Garten-stühle, Balkon-stuhl, Balkonstühle, Terrassen-stuhl, Terrassenstühle, klappbar-e, bequem-e, stabil-e, Alu, mit, Armlehne, Luxus, Relax, Outdoor, bequemer, Relaxstuhl, deluxe, Campingmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 147,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,48*
€ 217,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,47*
€ 214,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,62*
€ 204,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,94*
€ 201,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,99*
€ 176,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart
CH2S0596
ab € 149,62*
Ähnlich
Campart
CHS0662
ab € 150,73*
Ähnlich
Campart
CH2S0592
ab € 150,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.