| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-CH2S0592 Herst.-Nr.: CH2S0592 EAN/GTIN: 4260581493271 |
| |
|
| | |
| Campingstühle 2er SET klappbar - Hochlehner verstellbar Navy Blau 2er Set XXL stabile Campingstühle gepolstert – Luxus Relaxsessel zum Verweilen! Die Hochlehner Camping Stühle sind aus stabilem & wetterfestem Aluminium gefertigt, jeweils bis zu 120 kg belastbar und mit einem robusten Polyesterbezug in Navy Blau kombiniert. Hervorzuheben ist die Luxus Ausführung dieses Modells – der Campingsessel mit Armlehne hat eine ergonomisch geformte und gut gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze. Die Rückenlehne ist in 7 Positionen verstellbar. Die Elastikkordel Schnürung am Rücken sorgt für ein individuelles Design und gleichzeitig für zusätzliche Bequemlichkeit – ein Relaxsessel zum verweilen! Die Material Kombination verleiht den Outdoorstühlen ein angenehmes Gewicht von jeweils 5,16 kg. Die stabilen Campingstühle sind klappbar – mit einem Packmaß von jeweils ca. 112 x 68 x 9 cm lassen sie sich leicht transportieren und platzsparend verstauen. Jeder XXL Hochlehner hat eine Sitzhöhe von 50 cm, eine Rückenhöhe von etwa 70 cm sowie eine breite Sitzfläche von 52 x 43 cm (BxT). Alles in allem sind diese beiden Alu Campingstühle somit die idealen Begleiter beim Campen, im Garten sowie auf der Terrasse oder dem Balkon. * Eine geeignete Fußablage (CH-0593) ist als Zusatzausstattung erhältlich (nicht inbegriffen) Auch zu finden unter: Relaxsessel, Klappstuhl, Klappstühle Weitere Informationen: | | Art: | Outdoorstühle | Modell: | Klappstuhl NOVARA | Geeignet als: | Campingstühle, Balkonstühle, Terrassenstühle | Gestell: | Stabiler Aluminium Rahmen | Material: | Robuster Polyesterbezug | Ausführung: | Campingstuhl gepolstert | Form: | mit Armlehne | Farbe: | Navy Blau | Hochlehner: | 7 Positionen verstellbar | Aufbewahrung: | klappbar und leicht verstaubar | Gewicht: | 5,16 kg | Belastbarkeit: | 120 kg | Besonderes: | Extra breit, integrierte Kopfstütze | Sicherheit: | Rutschfeste Fußkappen | Sitzmaße: | Höhe Rückenlehne: 70 cm Sitzbreite: 52 cm Sitztiefe: 43 cm | Sitzhöhe: | 50 cm | Maße zusammengeklappt: | Höhe: 112 cm Breite: 68 cm Tiefe: 9 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klappstuhl, campingstuhl blau, Campingstühle, Camping-Sessel, Klapp-liegestuhl, Klappsessel, Garten-stuhl, Garten-stühle, Balkon-stuhl, Balkonstühle, Terrassen-stuhl, Terrassenstühle, verstellbar, klappbar, gepolstert, stabil, XXL, Alu-minium, Hochlehner, mit, Armlehne, Luxus, Relax |
| | |
| |