| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BP-GIKSLED08 Herst.-Nr.: BP-GIKSLED08 EAN/GTIN: 4260618149430 |
| |
|
| | |
| 2er Set USB Insektenvernichter mit UV LED & Ansaugventilator, Wirkungskreis 30m² Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien! Mit diesem 2er Set elektrischer LED Insektenfalle sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert. Die runden Mückenlichter haben eine Reichweite von jeweils 30 m². Das strapazierfähige, schwarze Gehäuse aus Kunststoff und Metall ist mit einer UV LED und einem Ansaugventilator ausgestattet. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig gesichert, so dass beim Berühren der Insektenfalle keine Gefahr für Mensch und Haustier besteht. Die Insekten werden von dem ultravioletten Licht unwiderstehlich angelockt. Der Ventilator saugt die Mücken, Fliegen und andere Insekten in das Geräte-Innere, in einen herausnehmbaren Behälter. Die Insekten vertrocknen dann im Fallenkorb des Geräts. Die Insektenfallen sind nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sie ziehen auch Fliegen an und sind daher auch als Fliegenfallen zu nutzen. Jeder der beiden Blaupunkt LED Insektenlampen wird über USB-Port betrieben und kann so auch problemlos über eine Powerbank oder das Handy-Ladegerät angeschlossen werden. Dank der LED Technologie mit gerade einmal 5 Watt ist er besonders sparsam im Stromverbrauch. Durch seinen geräuschlosen Betrieb können Sie in Ruhe und ohne Störung ein Buch lesen oder fernsehen. Die Insektenfallen sind zur Tischaufstellung in allen Innenräumen geeignet. Mit einem Durchmesser von jeweils 11,2 cm und einer Höhe von 16,7 cm können sie sowohl für das Büro, in Gaststätten und Hotels, als auch zu Hause effektiv genutzt werden. Auch zu finden unter: elektrische Mückenfalle, elektrische Insektenfalle, Mückenabwehr, Mückenvernichter, Mückenlicht, Schnakenabwehr, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Fliegenfalle, Fliegenbekämpfung, Insektenkiller, Insektenbekämpfungsmittel, Mückenbekämpfung, Insekten Ansauger Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Material: | Metall Kunststoff | Gewicht: | 0,31 kg | Abmessung: | Höhe: 16,7 cm, Durchmesser: 11,2 cm | Netzbetrieb: | USB Port 5 VDC | UV Lampen: | UV LED | Wirkungskreis: | 30 qm | Reinigung: | Herausnehmbare Schublade | Anwendung: | Nur in Innenräumen gestattet | Anbringung: | Standgerät | Besondere Merkmale: | Mit Ansaugventilator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Insektenvernichter, Insektenlampe, Stechmückenfalle, Schnakenfalle, Mückenfänger, Fliegenlampe, Insektenfänger, Fliegenabwehr, Mücken, Stechmücken, Schnaken, Fliegen, Lampe, mit, USB, Ventilator, LED, UV, Licht, elektrischer, Vertreiber, Falle, gegen, Mittel, Abwehr |
| | |
| |