Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Hängematte
>
Artikel
Hängematten Blau 2er SET, faltbar Ständer & Tragetasche, bis 150 kg
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-BES0640
Hersteller:
Campart
Herst.-Nr.:
BES640
EAN/GTIN:
4260647051155
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
hängematte
Hängematten Blau 2er SET, faltbar Ständer & Tragetasche, bis 150 kg
Nehmen Sie Ihre beiden Hängematten mit Gestell überall mit hin!
Stabile und große Hängematte mit hoher Tragfähigkeit von bis zu 150Kg - Fühlen Sie sich wie auf einer tropischen Insel in dieser geräumigen Hängematte von Campart Travel!
Die Hängematte ist mit wenigen Handgriffen schnell und einfach an jedem benötigten Ort aufgebaut oder wieder zusammen geklappt. Mit dem robusten pulverbeschichteten Gestell steht das Campingbett fest auf jedem Untergrund und lässt sich einfach zuklappen und verstauen. Dank des Stahlgestells brauchen Sie nicht nach zwei Bäumen oder Pfählen zu schauen. Auch im eigenen Garten oder am Strand verwendbar.
Die Campingliege ist einfach und kompakt zuzuklappen: Lösen Sie einfach die beiden Riemen, um die beiden mittleren Streben einzuklappen. Anschließend klappen Sie die beiden äußeren Streben darüber zusammen. Rollen Sie die strapazierfähige Polyesterliege auf.
Die mitgelieferte Transporttasche dient nicht nur als Schutz der Hängematte, wenn Sie mal nicht benötigt wird, sondern ist auch optimal als Tragetasche für unterwegs zu nutzen. Ideal für den Garten, den Strand oder auch zum Camping. Der Hängemattenstoff, bequemer 600D Polyesterstoff mit einer Belastbarkeit von 150 kg, wurde mit einem speziellem Verfahren verarbeitet, so dass er besonders reißfest ist.
Mit einem Packmaß von 136 x 16 x 17 und einem Gewicht von 11 kg lässt sich das Reisebett gut tragen, und ist 280 x 87 x 76 cm groß und damit für eine Person geeignet.
Auch zu finden unter:
Hängematte mit Gestell, Outdoorhängematte, Outdoor Hängematte, Hängmatte Garten, Hängematte mit Ständer, Wettefeste Hängematte, Hängeschaukel, Balkonmöbel, Traveler,
Weitere Informationen:
Art:
Faltbare Hängematte mit Ständer
Modell:
VENICE
Material:
600D reißfester Polyersterstoff
Zusammenklappbar:
Ja
Standfestigkeit:
sicher und fest
Belastbarkeit:
150 kg
Gewicht:
11 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 87 cm Höhe: 76 cm Tiefe: 280 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 136 cm Höhe: 16 cm Tiefe: 17 cm
... >
Garten & Camping
>
Outdoor Möbel
>
Sonnenliegen
Weitere Suchbegriffe:
Hängeliege
,
Sonnenliege
,
Hammock
,
Klappbett
,
Liege
,
Outdoor
,
Camping
,
Zelten
,
Garten
,
Balkon
,
Trekking
,
survival
,
XXL
,
Design
,
leicht
,
ultraleicht
,
tragbar
,
klappbar
,
faltbar
,
mit
,
Gestell
,
Ständer
,
Hängemattengestell klappbar
,
Campingmöbel
,
Gartenmöbel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,52*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 156,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,52*
€ 231,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 194,33*
€ 231,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,82*
€ 224,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,75*
€ 221,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,76*
€ 186,54
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CamPart Travel BE-0421 Strandstuhl Bretagne
Campart Travel
BE-0421
€ 35,32*
Sonstiges
CamPart Travel BE-0637 Liege Rome
Campart Travel
BE-0637
€ 121,05*
Sonstiges
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
Campart Travel
BE-0655
€ 133,18*
Sonstiges
Gartenliegen 2er SET Navy Blau - Sonnenliegen 200x67x35cm
Campart
BES0637
€ 229,06*
Sonstiges
Gartenliegen 2er SET Schwarz - Sonnenliegen 200x67x35cm
Campart
BES0655
€ 258,79*
Sonstiges
Hängematte VENICE Blau faltbar, Ständer & Tragetasche, bis 150 kg
Campart
BE-0640
€ 99,97*
Sonstiges
Strandliegen 2er SET faltbare Strandmatte gepolstert, 108x53cm
Setpoint
BES0421
€ 64,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.