Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz Baby Cam für ELRO Video Babyphone BC3000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zusatz Baby Cam für ELRO Video Babyphone BC3000
Zusatz Baby Cam für ELRO Video Babyphone BC3000
Zusatz Baby Cam für ELRO Video Babyphone BC3000
Zusatz Baby Cam für ELRO Video Babyphone BC3000
Zusatz Baby Cam für ELRO Video Babyphone BC3000
Artikel-Nr.:
     1609-BC3000C
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     BC3000C
EAN/GTIN:
     8719699348714
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyfon

Zusatz Baby Cam für ELRO Video Babyphone BC3000

Die ELRO BC3000-C ist eine zusätzliche Kamera für das ELRO BC3000 Baby Monitor Royale HD Babyfon Set, mit welcher Sie mehrere Räume gleichzeitig über den Babyphone Monitor oder über die ELRO Babycam App überwachen können. Insgesamt können an das ELRO Babyphone bis zu 4 Kameras angeschlossen werden.

Die Kamera verfügt über eine 720P HD Auflösung für extrem scharfe Bilder, auf denen jedes Detail sichtbar ist. Dank der eingebauten Nachtsicht, sehen Sie auch im Dunkeln ganz genau, was im Babyzimmer vor sich geht. Darüber hinaus verfügt die Kamera über eine Pan-/Tiltfunktion, mit der Sie die Kamera über den Bildschirm oder die ELRO Babycam App bewegen und steuern können.

Da viele Babys ein komplett dunkles Schlafzimmer nicht mögen, verfügt die Kamera über ein dezentes Nachtlicht, das Sie selbst an- und ausschalten können. Die Kamera besitzt ebenfalls einen Temperatursensor mit Warnfunktion, so dass Sie im Auge behalten können, dass es nicht zu warm oder zu kalt im Babyzimmer wird. Sie stellen selber ein, bei welcher Temperatur Sie ein Signal empfangen.

Wenn Sie mehrere Kameras an Ihr Babyphone angeschlossen haben, können Sie wählen, von welcher Kamera Sie den Ton auf Ihrem Monitor oder in der App hören möchten, wobei Sie natürlich auch den Ton aller angeschlossenen Kameras hören können. Dann schaltet das Babyphone automatisch alle 7 Sekunden auf eine andere Kamera, wobei Sie hier natürlich auch Ihre individuelle Einstellung hinterlegen können.

Insgesamt sind sowohl die Zusatzkamera als auch das gesamte Babyphone sehr benutzerfreundlich und selbsterklärend, wobei alle Einstellungen selbstverständlich auch im mitgelieferten Handbuch erläutert werden.
Weitere Informationen:
Reichweite:
Bis zu 300 Meter
Frequenz:
2,4 GHz (Wi-Fi), 2,4 GHz (FHSS)
Stromversorgung:
5V DC 1A
Nachtlicht/Schlaflieder:
Mit Nachtlichtfunktion & 3 Schlafliedern
Zeitschalter:
Mit Weckerfunktion
Baby-Videoüberwachung:
720 Pixel HD Kamera
geeignet für:
Zusatzkamera für ELRO Babyphone BC3000
Weitere Suchbegriffe: Babyphones, Babyphons, Babyfons, Babyüberwachung, Überwachungskameras, Babymonitore, Cams, Video, Gegensprechfunktion, Temperaturanzeige, Schlaflieder, mit, für, als, und, übers, hoher, weiter, Reichweite, Handy, Smartphone, iphone, verbinden, App, kostenlose, Zusatz, Erweiterung, Extra, 2, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 103,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,15*
€ 151,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,78*
€ 148,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,62*
€ 143,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,83*
€ 140,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,26*
€ 122,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
BC3000
ab € 178,81*
Ähnlich
ELRO
BC3000-2
ab € 235,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.