Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babyphone mit Kameras für 2 Kinder - Monitor und Handy App


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Babyphone mit Kameras für 2 Kinder - Monitor und Handy App
Babyphone mit Kameras für 2 Kinder - Monitor und Handy App
Babyphone mit Kameras für 2 Kinder - Monitor und Handy App
Babyphone mit Kameras für 2 Kinder - Monitor und Handy App
Babyphone mit Kameras für 2 Kinder - Monitor und Handy App
Babyphone mit Kameras für 2 Kinder - Monitor und Handy App
Babyphone mit Kameras für 2 Kinder - Monitor und Handy App
Babyphone mit Kameras für 2 Kinder - Monitor und Handy App
Babyphone mit Kameras für 2 Kinder - Monitor und Handy App
Artikel-Nr.:
     1609-BC3000-2
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     BC3000-2
EAN/GTIN:
     8719699342545
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyfon

Babyphone mit Kameras für 2 Kinder - Monitor und Handy App

Mit dem ELRO Baby Monitor Royale haben Sie Ihre Kinder stets im Blick. Das Babyphone Set wird direkt mit 2 Monitoren geliefert, so dass Sie zwei Kinder unabhängig voneinander in deren Kinderzimmern "im Blick" haben.

Das moderne Babyphone wird mit zwei XL-Touchscreens (Bilddiagonale 12,7 cm) geliefert. Dank dieses Formats sehen Sie sofort, was in den Zimmern Ihrer Kinder passiert. Der Monitor verfügt über eine hochwertige Antenne für eine besonders stabile Verbindung mit der Kamera (maximaler Abstand bis zu 100 Meter). Durch den eingebauten Akku können Sie den Bildschirm mobil einsetzen und die Bilder live betrachten. Parallel haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kinder über die kostenlose ELRO Babycam-App mit Ihrem Smartphone zu beobachten.

Durch das eingebaute Mikrophon am Monitor können Sie Ihre Kinder nicht nur hören, sondern sie auch direkt ansprechen. Auf Knopfdruck ist es möglich, 3 verschiedene Schlaflieder im Babyzimmer abzuspielen. Weiterhin können Sie auf dem Babyphone einen Wecker mit akustischem Signal einstellen, z.B. zum Füttern.

Die Kamera verfügt über eine 720P HD Auflösung. Dank der integrierten Nachtsichtfunktion haben Sie auch bei Dunkelheit zuverlässig detailliertere Bilder. Zudem verfügt die Kamera über eine Schwenk- und Neigefunktion, die Sie über den Bildschirm oder mit der App steuern können.

Wenn Ihr Kind Geräusche von sich gibt, schaltet sich der entsprechende Bildschirm automatisch ein und Sie erhalten eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone (Push Benachrichtigung). Die Empfindlichkeit oder Lautstärke, bei der eine Benachrichtigung erfolgen soll, können Sie einstellen.

Da viele Babys keine völlige Dunkelheit mögen, besitzt die Kamera ein dezentes Nachtlicht, welches Sie selbst ein- und ausschalten können. Zudem verfügt die Kamera über einen Temperatursensor, mit dem Sie die Temperatur im Babyzimmer stets im Blick haben.

Die kostenlose ELRO Babycam-App steht im Google Play Store oder Appstore zum Download zur Verfügung. Alle Daten laufen über den ELRO eigenen, gesicherten Server und werden verschlüsselt versendet. Die Verbindung ist passwortgesichert und zu 100 % störungsfrei.
Weitere Informationen:
Reichweite:
Bis zu 300 Meter
Frequenz:
2,4 GHz (Wi-Fi), 2,4 GHz (FHSS)
Stromversorgung:
5V DC 1A
Nachtlicht/Schlaflieder:
Mit Nachtlichtfunktion & 3 Schlafliedern
Zeitschalter:
Mit Weckerfunktion
Baby-Videoüberwachung:
720 Pixel HD Kameras
Anzahl:
2 Kameras
geeignet für:
Babyüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Babyphones, Babyphons, Babyfons, Babyüberwachung, Überwachungskameras, Babymonitore, Cam, Video, Gegensprechfunktion, Temperaturanzeige, Schlaflieder, mit, als, und, übers, hoher, weiter, Reichweite, Handy, Smartphone, iphone, verbinden, App, kostenlose, 2, zwei, Kinderzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 236,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 277,33*
€ 330,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 275,49*
€ 327,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 269,53*
€ 320,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,70*
€ 281,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
BC3000C
ab € 103,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.