Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rustikale Feuerschale aus Gusseisen, schwarz, Ø 75cm, Höhe 37cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rustikale Feuerschale aus Gusseisen, schwarz, Ø 75cm, Höhe 37cm
Rustikale Feuerschale aus Gusseisen, schwarz, Ø 75cm, Höhe 37cm
Rustikale Feuerschale aus Gusseisen, schwarz, Ø 75cm, Höhe 37cm
Rustikale Feuerschale aus Gusseisen, schwarz, Ø 75cm, Höhe 37cm
Rustikale Feuerschale aus Gusseisen, schwarz, Ø 75cm, Höhe 37cm
Rustikale Feuerschale aus Gusseisen, schwarz, Ø 75cm, Höhe 37cm
Rustikale Feuerschale aus Gusseisen, schwarz, Ø 75cm, Höhe 37cm
Rustikale Feuerschale aus Gusseisen, schwarz, Ø 75cm, Höhe 37cm
Artikel-Nr.:
     1609-BB691
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     BB691
EAN/GTIN:
     5410329683467
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
perel feuerkorb
feuerkorb

Rustikale Feuerschale aus Gusseisen, schwarz, Ø 75cm, Höhe 37cm

Genießen Sie das Flackern des Feuers und das Knistern des Holzes mit dieser großen Feuerschale. Ob alleine zur Entspannung oder nach dem Grillen mit Freunden ist die robuste Eisenschale ein wahres Highlight für den Abend.

Ein großartiger Blickfang für Ihre Terrasse ist diese Feuerstelle aus dem Hause Toolland!

Diese Feuerschale mit 75cm Durchmesser und 37cm Höhe sorgt für stimmungsvolle Atmosphäre auf Ihrer Terrasse oder in Ihrem Garten. Sie eignet sich ideal für ein knisterndes Lagerfeuer oder als Wärmequelle an kälteren Tagen und lädt durch die angenehme Wärme zum gemütlichen Verweilen im Garten ein. Die 12Kg schwere Feuerschale aus hitzebeständigem Gusseisen lässt sich sowohl mit Holzkohle als auch mit größeren Holzstücken befeuern.

Ob bei der Grillparty oder beim Familienfest, diese schwarze hitzebeständige Feuerschale ist der perfekte Begleiter und ein echter Hingucker rund ums Jahr, und kann auch als Pflanzschale verwendet werden.

Bereiten Sie zur nächsten Gartenparty mit der Familie oder Freunden einen wunderbaren Flammlachs, und Ihre Gäste werden begeistert sein!
Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen
Typ:
Feuerschale
Maße Produkt:
Höhe: 37 cm Durchmesser: 75 cm
Gewicht:
12 kg
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: feuerschale 75cm, Feuerschalen, Pflanzschalen, Feuerwanne, Feuertonne, Terrassenofen, Eisenschale, Klöpperböden, Klöpperboden, Gartenfeuerstelle, Gartenfeuer, Lagerfeuer, Feuerstelle, Grillstelle, Terrassenfeuer, Gußeisen, Metall, Terrasse, Garten, Balkon, Camping, im, für, den, Durchmesser, 75, cm, kleine, modern, rund, hoch, Design, schwarz, offenes, Feuer, Outdoor, außen, draußen, Flammlachs, Toolland, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
BB650
ab € 45,30*
Ähnlich
Perel
BB690
ab € 45,53*
Ähnlich
Perel
BB692
ab € 232,42*
Ähnlich
Perel
BB640
ab € 109,13*
Ähnlich
Perel
BB652
ab € 36,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.