Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Holzkohlegrill
>
Grillrost
>
Artikel
Perel BB650 Feuerkorb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-34606834
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
BB650
EAN/GTIN:
5411244600126
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
Grill-Rost
Grillrost
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
500 mm
Höhe
535 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
... >
Garten & Terrasse
>
Heizung und Kühlung im Freien
>
Feuerkörbe
Weitere Suchbegriffe:
grillrost
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel BB690 Feuerkorb
Perel
BB690
€ 59,55*
Ähnlich
Perel BB691 Feuerkorb
Perel
BB691
€ 147,11*
Ähnlich
Perel BB692 Feuerkorb
Perel
BB692
€ 283,73*
Ähnlich
Rustikale Feuerschale aus Gusseisen, Rost Optik Ø 75cm, Höhe 65cm
Perel
BB640
€ 135,80*
Ähnlich
Wasser & frostfeste Feuerschale in Steinoptik mit Schürhaken Ø47cm Höhe 25cm
Perel
BB652
€ 48,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.