| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9873 Herst.-Nr.: 9873 EAN/GTIN: 4004282498735 |
| |
|
| | |
| Aufputz Schutzkontaktsteckdose mit Deckel und Wechselschalter für Außenbereich Diese Aufputz-Schutzkontaktsteckdose mit Aus-/ und Wechselschalter eignet sich hervorragend für den Außenbereich, aufgrund der Schutzklasse IP54. Die Schutzkontaktsteckdose ist 2-polig mit Erdung. Der Wechselschalter ist 1-polig. Des Weiteren bietet Ihnen diese Aufputz-Schutzkontaktsteckdose mit Deckel einen erhöhten Berührungsschutz. Die Steckdose mit Wechselschalter ist aus hochwertigem Kunststoff und kommt mit der zeitgemäßen Farbe grau / anthrazit nicht aus dem Trend. * Schutzkontaktsteckdose mit Deckel * Aus-/ Wechselschalter * Für den Außenbereich und Feuchträume geeignet * IP54 geschützt * Steckdose 2-polig / Wechselschalter 1-polig * Material: Kunststoff * Farbe: grau / anthrazit * Nennstrom Steckdose: 16 A * Nennstrom Wechselschalter: 10 AX * Breite: 9,2 cm x Tiefe: 5,4 cm x Länge: 12,75 cm Weitere Informationen: | | Bauart: | Ja | Steckdosen: | Ja | Spannung: | 250 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Ausschalter, Wechselschalter, ausschalter 2 polig 16a, schuko-steckdose, ausschalter 2 polig, 9873, GAO, EverFlourisch, Steckdose, IP54, Feuchtraumdose, Feuchtraum-Steckdose, Feuchtraumstecker, Feuchtraumschalter, Feuchtraum-Schalter, Feuchtraum, Waschraumschalter, Garage, Keller, Waschraum, Schalterserie, Feuchtraumserie, Außenschalter, Badezimmer, Feuchträume, Feuchtraum schalter, Schalter, Aufputz-Dose, Aufputz-Steckdose, Wandschalter, Ein-/ Aus-Schalter |
| | |
| |