| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-983-4813 Herst.-Nr.: 983-4813 EAN/GTIN: 4017807579109 |
| |
|
| | |
| E14 Deko LED - 4 Watt, 180 Lumen, 1800 K warmweiß - Ø4,5cm 3 Stufen Dimmer Setzen Sie dekorative Akzente mit diesem schönen Deko LED Leuchtmittel! Dieses amberfarbige Filament LED in Tropfenform hat eine Leistung von 4 Watt, 180 Lumen, und verbreitet mit 1800 Kelvin ein warmweißes Licht. Mit seiner langen Lebensdauer ist es um ein vielfaches sparsamer als ein herkömmliches Leuchtmittel. Das Leuchtmittel hat einen Durchmesser von 4,5cm, eine Höhe von 8,5cm, und ist passend für alle Leuchten mit einer E14 Fassung. Ausgestattet mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann das Leuchtmittel in drei verschiedene Helligkeitsstufen (Stufe 1 - 100% - Stufe 2 - 50% - Stufe 3 - 25% - Stufe 4 - Aus) geschaltet werden. Mit LED Leuchtmitteln sparen Sie über 80% Energie im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln und haben dabei eine deutlich höhere Lichtausbeute. Weitere Informationen: | | Material / Farbe: | Glas - amberfarbig | Leuchtmittel: | LED - E14 - 4 Watt | Lichtfarbe: | warmweiß - 1800 Kelvin | Lichtstrom: | 180 Lumen | dimmbar: | Ja - stufenweise über Schalter | Abmessung: | Durchmesser: 4,5 cm, Länge: 8,5 cm | Farbwiedergabe: | 80 RA | Lebensdauer: | Stunden: > 25000 - Schaltzyklen: > 15000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, leuchtmittel e14 4w, LED, Lampen, Leuchten, Leuchtmittel, Ersatzlampen, Ersatzbirnen, eco, Bulb, Energiesparleuchtmittel, Energiesparlampen, Energieeffzienz, Lampenfassungen, Sparbirnen, Glühbirnen, Sparlampen, Energiesparbirnen, sparen, Energie, Licht, Beleuchtung, stufenweise, dimmbar, Fassung, Sockel, Schraubsockel, tropfenförmig, Filament, E14, Switch, Dimmer, dekoleuchtmittel |
| | |
| |