Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen
Artikel-Nr.:
     1609-890007
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     890007
EAN/GTIN:
     4052231900075
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen

Angesagtes Vintage Leuchtmittel in klassischer Glühbirnenform.

Dieses LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 2 Watt, 25 Lumen & 1800 Kelvin in Warmweiß.

Die Deko LED hat einen Durchmesser von 4,5 cm, eine Länge von 8 cm und ist passend für alle Leuchten mit einer E14 Fassung.

Mit seiner Birnenform aus rauchfarbenem Glas verleiht das Filament Leuchtmittel jeder Leuchte den ultimativen Glow und sorgt für eine gemütliche Lichtstimmung.

* LED Leuchtmittel sorgen für eine effektive und sparsame Innen- und Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Material / Farbe:
Glas - rauchfarben
Leuchtmittel:
LED - E14 - 2 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß - 1800 Kelvin
Lichtstrom:
25 Lumen
dimmbar:
Nein
Abmessung:
Durchmesser: 4,5 cm, Länge: 8 cm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 warmweiss, led e14, led e14 2w, Leuchtmittel, LED, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Glühbirnen, Glühlampen, Filament, E14, Vintage, Retro, Fadenlampen, rauchfarben, Glühfaden, Lichtfarbe, Warmweiß, Warmweiss, Fassung, Ersatzlampen, Ersatzbirnen, Bulb, Energiesparleuchtmittel, Energiesparlampen, Energieeffzienz, Lampenfassungen, Sparbirnen, Energiesparbirnen, sparen, Energie, Licht, Schraubsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
890006
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.