Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend
Artikel-Nr.:
     1609-93343S-MS
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93343S-MS
EAN/GTIN:
     4260688159339
Suchbegriffe:
Likörglas
Likörkelch
Schnapsbecher
Schnapsglas

4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend

Ausgefallenes Schnaps Pinnchen 4-er Set aus Edelstahl in Kupfer glänzend.

Genießen Sie Schnaps oder Likör aus diesen ausgefallenen Schnapsbechern aus Metall in Kupferoptik.

Die glänzende Materialoberfläche in der Farbe Kupfer sorgt für das rustikale und zeitlose Erscheinungsbild dieses Schnapsbecher Sets.
Schnapsgenuss mal anders: Pinnchen aus Metall sorgen für ein besonderes Trinkvergnügen und sind auch optisch ein echter Hingucker.

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl in Gastro-Qualität passen diese Stamper in Küche, Bar oder den Garten.
Auch als originelle Geschenkidee machen diese coolen Schnapsbecher eine gute Figur.

Set bestehend aus:
4x Schnapsbecher Material Edelstahl, Farbe Kupfer glänzend
Ø 4,5cm - Höhe 4,5cm - 50ml

*nicht Spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Anzahl & Größe:
Anzahl: 4 - Füllmenge: 50 ml
Abmessung:
Ø 4,5cm - Höhe 4,5 cm
Material:
Edelstahl
Eigenschaften:
bruchsicher & formbeständig
Neutral:
geruchs-& geschmacksneutral
Beschaffenheit:
beschichtet
Pflege:
Handwäsche
WICHTIG:
nicht Spülmaschinengeeignet!
Weitere Suchbegriffe: Stamper, Stamperl, schnapsbecher 5cl, schnapsbecher, Schnaps-becher, Schnappsbecher, Edelstahl, Metall, Stamperle, Schnaps-Pinnchen, Schnaps-gläser, Shot-Gläser, Schnaps-glas, coole, ausgefallene, schöne, Pinneken, Kupfer-becher, Shotbecher, Geschenk-set, Geschenk-idee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
93344S-MS
ab € 15,99*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93342S-MS
ab € 15,99*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93334S-PA
ab € 19,20*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93375S-PA
ab € 16,02*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93365S-BM
ab € 23,94*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93364S-BM
ab € 24,02*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93346S-MM
ab € 20,00*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93323S-MM
ab € 20,74*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93311S-MM
ab € 20,78*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93330S-MM
ab € 64,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.