Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Artikel-Nr.:
     1609-93330S-MM
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93330S-MM
EAN/GTIN:
     4260688159117
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher

Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik

Angesagtes Cocktail-Set für MOSCOW MULE in Kupfer antik.

Genießen Sie ihren Moscow Mule aus diesem trendigen Cocktail-Set bestehend aus Flaschenkühler, 2 Bechern und den passenden Trinkhalmen.

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl in Gastro-Qualität halten die Becher und der dazu passende Getränkekühler ihre Cocktails kalt und sorgen so für die perfekte Trinktemperatur.
Die gehämmerte Materialoberfläche in der Farbe Kupfer antik sorgt für das typisch rustikale und zeitlose Erscheinungsbild dieses Mule Sets.
Komplettiert wird das Set durch 2 Edelstahl Trinkhalme in der Farbe Kupfer die mit einer passenden Reinigungsbürste geliefert werden.

Auch als Geschenkidee macht dieses Set eine gute Figur und sorgt für das perfekte Barfeeling zuhause.

Set bestehend aus:
1x Flaschenkühler Material: Edelstahl, Farbe: Kupfer antik
Ø 20cm; Höhe 21cm; Füllmenge 5 Liter

2x Kupferbecher Material Edelstahl, Farbe Kupfer antik
Ø 9cm; Höhe 10cm; Füllmenge 0,5 Liter

2x Trinkhalm Material Edelstahl, Farbe Kupfer
Ø 0,8cm; Länge 15cm
1x Reinigungsbürste für Trinkhalme Ø 0,8cm; Länge 15cm

*Set ist nicht spülmaschinengeeignet!
Weitere Informationen:
Füllmenge:
Getränkekühler - 5000 ml | Cocktailbecher
Größe:
L 20cm x B 25cm x H 21cm
Anzahl & Größe:
Füllmenge: 500 ml
Abmessung:
Ø 9cm, Höhe 10cm
Material:
Edelstahl
Eigenschaften:
unzerbrechlich & formbeständig
Neutral:
geruchs-& geschmacksneutral
Pflege:
Handwäsche
WICHTIG:
nicht Spülmaschinengeeignet!
Weitere Suchbegriffe: caipirinha becher, Cocktail-gläser, Cocktailglas, Moscow, Mule, Moskau, Kupfer-Becher, Geschenk-Set, Flaschenkühler, Getränkekühler, Edelstahl, Trinkhalm, Strohhalm-e, Metall, für, Geschenk-idee, Mug, wiederverwendbar-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,81*
€ 98,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,49*
€ 96,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,68*
€ 92,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,30*
€ 76,52
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
93344S-MS
ab € 15,98*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93342S-MS
ab € 15,97*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93343S-MS
ab € 15,99*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93334S-PA
ab € 19,21*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93375S-PA
ab € 16,02*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93365S-BM
ab € 23,94*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93364S-BM
ab € 23,90*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93346S-MM
ab € 19,96*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93323S-MM
ab € 20,78*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93311S-MM
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.