Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme
Artikel-Nr.:
     1609-93346S-MM
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93346S-MM
EAN/GTIN:
     4260688159186
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher

Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme

Angesagtes Cocktail-Set für MOSCOW MULE in Edelstahl antik.

Genießen Sie ihren Moscow Mule aus diesem trendigen Cocktail-Set bestehend aus 2 Bechern und den passenden Trinkhalmen.

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl in Gastro-Qualität halten die Becher ihre Cocktails kalt und sorgen so für die perfekte Trinktemperatur.
Die gehämmerte Materialoberfläche in der Farbe Edelstahl antik sorgt für das typisch rustikale und zeitlose Erscheinungsbild dieses Mule Sets.
Komplettiert wird das Set durch 2 Edelstahl Trinkhalme in der Farbe Edelstahl antik die mit einer passenden Reinigungsbürste geliefert werden.

Auch als Geschenkidee macht dieses Set eine gute Figur und sorgt für das perfekte Barfeeling zuhause.

Set bestehend aus:

2x Cocktailbecher Material Edelstahl, Farbe Edelstahl antik
Ø 9cm; Höhe 10cm; Füllmenge 0,5 Liter

2x Trinkhalm Material Edelstahl, Farbe Edelstahl antik
Ø 0,8cm; Länge 15cm
1x Reinigungsbürste für Trinkhalme Ø 0,8cm; Länge 15cm

*Set ist nicht spülmaschinengeeignet!
Weitere Informationen:
Anzahl & Größe:
Anzahl: 2 - Füllmenge: 500 ml
Abmessung:
Ø 9cm ; Höhe 10cm
Material:
Edelstahl
Eigenschaften:
unzerbrechlich & formbeständig
Neutral:
geruchs-& geschmacksneutral
Beschaffenheit:
beschichtet
Pflege:
Handwäsche
WICHTIG:
nicht Spülmaschinengeeignet!
Weitere Suchbegriffe: caipirinha becher, Cocktail-gläser, Cocktailglas, Moscow, Mule, Moskau, Kupfer-Becher, Geschenk-Set, Edelstahl, Trinkhalm, Strohhalm-e, Metall, für, Geschenk-idee, Mug, wiederverwendbar-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
93344S-MS
ab € 16,09*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93342S-MS
ab € 15,97*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93343S-MS
ab € 16,09*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93334S-PA
ab € 19,32*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93375S-PA
ab € 16,11*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93365S-BM
ab € 24,01*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93364S-BM
ab € 24,06*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93323S-MM
ab € 20,77*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93311S-MM
ab € 20,78*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93330S-MM
ab € 64,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.