| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-890011 Herst.-Nr.: 890011 EAN/GTIN: 4052231900112 |
| |
|
| | |
| E27 Filament LED Globe Ø9,5cm Deko Glühlampe Rauchfarben 4 Watt, 60 Lumen Angesagtes Vintage Globe Leuchtmittel aus rauchfarbenem Glas. Dieses LED Globe Leuchtmittel hat eine Leistung von 4 Watt, 60 Lumen & 1800 Kelvin in Warmweiß. Die Deko LED hat einen Durchmesser von 9,5 cm, eine Länge von 14,4 cm und ist passend für alle Leuchten mit einer E27 Fassung. Mit seiner auffälligen Form aus rauchfarbenem Glas verleiht das Filament Leuchtmittel jeder Leuchte den ultimativen Glow. * LED Leuchtmittel sorgen für eine effektive und sparsame Innen- und Außenbeleuchtung. Weitere Informationen: | | Material / Farbe: | Glas - rauchfarben | Leuchtmittel: | LED - E27 - 4 Watt | Lichtfarbe: | warmweiß - 1800 Kelvin | Lichtstrom: | 60 Lumen | dimmbar: | Nein | Abmessung: | Durchmesser: 9,5 cm, Länge: 14,4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED Globelampe, e27 globeform, led globelampe, warmweiß globeform, Leuchtmittel, LED, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Glühbirnen, Glühlampen, Filament, Globe, E27, Vintage, Retro, Fadenlampen, rauchfarben, Glühfaden, groß, Lichtfarbe, Warmweiß, Warmweiss, Fassung, Ersatzlampen, Ersatzbirnen, Bulb, Energiesparleuchtmittel, Energiesparlampen, Energieeffzienz, Lampenfassungen, Sparbirnen, Energiesparbirnen, sparen, Energie, Licht, Schraubsockel |
| | |
| |