Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen
E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen
E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen
E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen
E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen
Artikel-Nr.:
     1609-890009
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     890009
EAN/GTIN:
     4052231900099
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Birne Vintage Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen

Angesagtes Vintage Leuchtmittel in klassischer Glühbirnenform.

Dieses LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 4 Watt, 60 Lumen & 1800 Kelvin in Warmweiß.

Die Deko LED hat einen Durchmesser von 6 cm, eine Länge von 11,2 cm und ist passend für alle Leuchten mit einer E27 Fassung.

Mit seiner Birnenform aus rauchfarbenem Glas verleiht das Filament Leuchtmittel jeder Leuchte den ultimativen Glow und sorgt für eine gemütliche Lichtstimmung.

* LED Leuchtmittel sorgen für eine effektive und sparsame Innen- und Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Material / Farbe:
Glas - rauchfarben
Leuchtmittel:
LED - E27 - 4 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß - 1800 Kelvin
Lichtstrom:
60 Lumen
dimmbar:
Nein
Abmessung:
Durchmesser: 6 cm, Länge: 11,2 cm
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, e27 sockel 1000k, e27 sockel, leuchtmittel e27 4w, Leuchtmittel, LED, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Glühbirnen, Glühlampen, Filament, E27, Vintage, Retro, Fadenlampen, rauchfarben, Glühfaden, Lichtfarbe, Warmweiß, Warmweiss, Fassung, Ersatzlampen, Ersatzbirnen, Bulb, Energiesparleuchtmittel, Energiesparlampen, Energieeffzienz, Lampenfassungen, Sparbirnen, Energiesparbirnen, sparen, Energie, Licht, Schraubsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
890010
ab € 8,25*
Ähnlich
FHL easy
890012
ab € 12,06*
Ähnlich
FHL easy
890011
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.