Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Tropfen Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Tropfen Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen
E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Tropfen Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen
E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Tropfen Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen
E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Tropfen Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen
E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Tropfen Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen
Artikel-Nr.:
     1609-890010
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     890010
EAN/GTIN:
     4052231900105
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Tropfen

E27 Filament LED Deko Leuchtmittel Tropfen Rauchfarben - 4 Watt, 60 Lumen

Angesagtes Vintage Leuchtmittel aus rauchfarbenem Glas.

Dieses LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 4 Watt, 60 Lumen & 1800 Kelvin in Warmweiß.

Die Deko LED hat einen Durchmesser von 6,4 cm, eine Länge von 14,2cm und ist passend für alle Leuchten mit einer E27 Fassung.

Mit seiner klassischen Tropfenform aus rauchfarbenem Glas verleiht das Filament Leuchtmittel jeder Leuchte den ultimativen Glow und sorgt für eine gemütliche Lichtstimmung.

* LED Leuchtmittel sorgen für eine effektive und sparsame Innen- und Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Material / Farbe:
Glas - rauchfarben
Leuchtmittel:
LED - E27 - 4 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß - 1800 Kelvin
Lichtstrom:
60 Lumen
dimmbar:
Nein
Abmessung:
Durchmesser: 6,4 cm, Länge: 14,2 cm
Weitere Suchbegriffe: LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e27 warmweiß, led tropfen, led tropfen e27, Leuchtmittel, LED, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Glühbirnen, Glühlampen, Filament, E27, Vintage, Retro, Fadenlampen, rauchfarben, Glühfaden, Lichtfarbe, Warmweiß, Warmweiss, Fassung, Ersatzlampen, Ersatzbirnen, Bulb, Energiesparleuchtmittel, Energiesparlampen, Energieeffzienz, Lampenfassungen, Sparbirnen, Energiesparbirnen, sparen, Energie, Licht, Schraubsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
890009
ab € 7,47*
Ähnlich
FHL easy
890012
ab € 12,06*
Ähnlich
FHL easy
890011
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.