Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Outdoor Akku Tischlampen Grau / Holz ohne Kabel mit RGB, 38cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Grau / Holz ohne Kabel mit RGB, 38cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Grau / Holz ohne Kabel mit RGB, 38cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Grau / Holz ohne Kabel mit RGB, 38cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Grau / Holz ohne Kabel mit RGB, 38cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Grau / Holz ohne Kabel mit RGB, 38cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Grau / Holz ohne Kabel mit RGB, 38cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Grau / Holz ohne Kabel mit RGB, 38cm
Artikel-Nr.:
     1609-850S329
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     850S329
EAN/GTIN:
     4262382969177
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen

2er SET Outdoor Akku Tischlampen Grau / Holz ohne Kabel mit RGB, 38cm

Indoor oder Outdoor - eine Leuchte ohne Kompromisse!

Mit diesen mobilen Tischleuchten haben Sie eine Leuchte für jeden Ort. Egal, wo Sie sind, dieses 2er SET Tischleuchten können Sie überall hin mitnehmen.

Die grauen Tischlampen sind mit Schutzart IP44 ausgestattet und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich perfekt geeignet. Mit einem Fußdurchmesser von jeweils 12 cm und einer Gesamhöhe von 38 cm sind sie handlich, aber dennoch nicht zu klein.

Über den Sensordimmer lassen sich die Tischlichter nicht nur ein- und ausschalten, sondern sind auch stufenlos dimmbar und können als Highlight zusätzlich stufenlos in den RGB Farben Rot, Grün und Blau eingestellt werden.

Die kabellosen Tischlampen mit elegantem Holzfuß in Eicheoptik verfügen über einen Akku und haben jeweils eine Leuchtdauer von etwa 7,5 Stunden. Über den USB Anschluss können sie mit den mitgelieferten USB Kabeln wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 7 Stunden). Die fest verbauten LED Module sorgen mit einer Leistung von 2 Watt und 270 Lumen in Warmweiß sowie dem 1 Watt RGB Modul für eine gemütliche Beleuchtung.

Egal ob Draußen als gemütliche Terrassenlampen, Gartenleuchten oder auch in Außengastronomien, bei Picknicks und beim Camping, zur Balkonbeleuchtung oder Innen als schönes Tischlicht, Nachttischlampen ohne Kabel oder Lampen für die Fensterbank - die Einsatzmöglichkeiten dieser Tischlampen ließen sich noch endlos fortführen. 1000 Orte - 1 Moment!
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Grau matt - Holz
Abmessungen:
Höhe: 38 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 270 Lumen = 270 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 1 Watt)
Zusatz Lichtfarbe:
multicolor
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 7 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7,5 Stunden (volle Batterie)
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, camping lampe, tischlampe, Tischleuchte-n, LED, für, mit, draußen, Outdoor, ohne, kabel-los, Strom-anschluss, Holz, Akku, USB, aufladbar, RGB, dimmbar-e, touch, Fensterbank, innen, Balkon-leuchte, Terrassenlampe-n, IP, 44, Schutzklasse, garten-leuchte, gartentisch, außen-leuchte, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 57,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,96*
€ 172,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,97*
€ 171,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,05*
€ 163,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,64*
€ 156,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,04*
€ 136,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R52306S132
ab € 52,91*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R52096S142
ab € 67,30*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R52176S177
ab € 48,55*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R54126S142
ab € 66,36*
Ähnlich
FHL easy
8501S44
ab € 78,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.