Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm
Artikel-Nr.:
     1609-R52176S177
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R52176S177
EAN/GTIN:
     4262382963076
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Grau Höhe 21cm

Die puristisch designte Tischleuchte im 2er SET ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet!

Dank des Akkubetriebs kann die kleine Leuchte flexibel zu jeder Gartenparty hin mitgenommen werden. Über einen USB-Anschluss kann die mobile Leuchten ganz leicht aufgeladen werden. Die Tischleuchte eignet sich als kabellose Beleuchtung auf dem Gartentisch oder bei einem Picknick.

Zusätzlich verfügt die 21cm hohe Tischleuchte mit 13cm Schirmdurchmesser über einen 4-fach Touch, so kann die Lichtintensität und damit die Stimmung des Ambientes ganz individuell bestimmt werden.

Durch die Klassifizierung IP44 ist die Leuchte vor Spritzwasser geschützt und damit auch für den Außenbereich geeignet. Durch das schlichte und reduzierte Design in Pilz Form, wird die Tischleuchte in modernem Ultimate Grau zu einem unaufdringlichen Deko Element das besonders anpassungsfähig ist.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

* Inklusive 1x SMD 2 Watt LED fest verbaut mit 180 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Durchmesser: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Durchmesser: 7,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x AA Alkaline Akku – 2200 mAh (3,7 V) austauschbar
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 3,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Außen-beleuchtung, Tischbeleuchtung, Tischleuchten, Tischlampen, mit, USB, Anschluss, Schalter, für, Außen, Draußen, Outdoor, Garten-leuchte, ohne, Kabel-los, Strom-anschluss, Akku-betrieb, IP44, klein, weiß, dimmbar, Touch, terrassenleuchte, balkon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,28*
€ 84,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,97*
€ 83,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,09*
€ 79,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,26*
€ 76,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,72*
€ 65,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7530-750
ab € 107,31*
Ähnlich
Smartwares
10.068.38
ab € 32,11*
Ähnlich
Smartwares
OOO-50002
ab € 19,88*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55060101
ab € 21,73*
Ähnlich
Globo
36651
ab € 23,89*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57020101
ab € 25,93*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57051101
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.