Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm
2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm
2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm
2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm
2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm
2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm
2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm
2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm
2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm
2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm
2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-8600S43
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     8600S43
EAN/GTIN:
     4260768173736
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte ip44

2er SET Solarkugeln mit Farbwechsel - 2 in 1 Tischleuchten & Pendelleuchten 20cm

Pendelleuchte oder Tischleuchte? Mit diesem 2er Set Solarleuchten haben Sie gleich Beides in Einem!

So können Sie jederzeit frei entscheiden, ob Sie die 20 cm großen Solarkugeln aus weißem Kunststoff mit der 85 cm langen Aufhängung an die Decke hängen, z.B. an einer Outdoor Überdachung oder am Balkon, oder als Tischleuchten auf der Terrasse platzieren möchten. Dabei können Sie die Leuchten nach Lust und Laune frei positionieren, ohne auf Steckdosen in der Umgebung achten zu müssen! Dank Schutzart IP44 sind die Solarkugeln selbst an ungeschützten Stellen im Außenbereich unempfindlich gegen Spritzwasser, z.B. durch Regen.

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Solarleuchten in 3 Stufen (100% - 60% - 30%) dimmen sowie zusätzlich eine individuelle Farbe in 7 RGB Einstellungen wählen. Beides geht ebenfalls über einen an jeder Leuchte angebrachten Taster.

Die kabellosen Outdoor Lampen haben eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden und verfügen über einen Akku, der sich sowohl über das Tageslicht auflädt als auch mit dem mitgelieferten USB Kabel geladen werden kann. Die Ladezeit beträgt jeweils ca. 3 Stunden.

Alles in allem sind diese 2 in 1 Außenleuchten überall flexibel einsetzbar: Sei es als gemütliche Tischleuchten auf Balkon und Terrasse, als außergewöhnliche Pendel im Außenbereich oder als schöne Dekoleuchten im Garten. Auch auf Partys im Freien sind die Solarkugeln ein praktischer Begleiter und ein Garant für die richtige Lichtstimmung.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß - Anthrazit
Abmessungen:
Durchmesser: 20 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin – Höhe: 85 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 55 Lumen = 55 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung, Tasterknopf
Bewegungsmelder:
Nein
Solar Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 5 V) fest verbaut
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 3 h – Leuchtdauer: ca. 10 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,621 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte 2700k, Außen-pendelleuchten, Außenhängeleuchte-n, Tischlampe-n, Solar-Tischleuchte, Solar-hängeleuchte, Solarleuchte-n, auf-hängen, Kugel-leuchte, Solarkugel-n, Garten, Terrasse, Balkon, LED, Outdoor, draußen, für, den, ohne, zum, ausgefallene, Kabel-los, Strom, Akku, USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 81,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,69*
€ 124,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,37*
€ 123,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,69*
€ 117,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,57*
€ 110,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,26*
€ 96,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
8501S46
ab € 58,71*
Ähnlich
FHL easy
850S14
ab € 61,37*
Ähnlich
FHL easy
8501S35
ab € 58,47*
Ähnlich
FHL easy
8501S44
ab € 78,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.