Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Außenwandleuchten POTENZA, Aluminium weiß, GU10-Sockel, IP54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Außenwandleuchten POTENZA, Aluminium weiß, GU10-Sockel, IP54
2er-Set Außenwandleuchten POTENZA, Aluminium weiß, GU10-Sockel, IP54
2er-Set Außenwandleuchten POTENZA, 7979-250-2
2er-Set Außenwandleuchten POTENZA, 7979-250-2
2er-Set Außenwandleuchten POTENZA, 7979-250-2
2er-Set Außenwandleuchten POTENZA, 7979-250-2
2er-Set Außenwandleuchten POTENZA, 7979-250-2
Artikel-Nr.:
     1609-7979-250-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7979-250-2
EAN/GTIN:
     4260449582178
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er-Set Außenwandleuchten POTENZA, Aluminium weiß, GU10-Sockel, IP54

Die Außenwandleuchte POTENZA ist Design exklusiv by Konstsmide!
Das exklusive Design dieser Außenwandleuchten im 2er-Set ist stylisch und gleichzeitig durchdacht.

Durch die Lichtbündelung nach unten (downlight) können Sie den gewünschten Außenbereich ideal ausleuchten und erhalten einen sehr schönen Lichteffekt.

Diese Außenleuchten sind aus weiß lackiertem Aluminium und klarem Glas gefertigt.

Dank IP54 können Sie die Außenwandleuchten als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, die Einfahrt oder zur Terrassenbeleuchtung anbringen.
Aber auch Indoor sind diese Wandleuchten als Flurbeleuchtung oder Treppenhausbeleuchtung aufgrund des Designs ein tolles Highlight.

Jeder Wandstrahler ist mit einer GU10-Fassung ausgestattet und geeignet für LED oder Energiesparleuchtmittel bis max. 6 Watt.

Die Außenwandleuchten POTENZA sind in weiß, anthrazit und mit LED-Modul oder GU-10 Fassung erhältlich.
Die passenden Wegeleuchten finden Sie ebenfalls bei uns.

* 2er-Set Außenwandleuchten POTENZA 7979-250
* Material: weiß lackiertes Aluminium, klares Acrylglas
* Maße B/T/H ca.: 13,5 x 13,5 x 27 cm
* 1 x GU10-Sockel
* 230-240 Volt / 50Hz
* IP54
* Die Leuchte ist geeignet für LED oder Energiesparleuchtmittel bis max. 6 Watt

Auch zu finden unter: Außenwandleuchten, Wandstrahler, LED Außenleuchten, LED Gartenleuchte, Aussenleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 27 cm, Breite: 13,5 cm, Tiefe: 13,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 6 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, 7979-250, POTENZA, außenwandleuchte, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Außenstrahler, Fassadenbeleuchtung, aussenwandleuchte, aussenleuchten, außenleuchten, gartenbeleuchtung, außenlampen, außenbeleuchtung, gartenleuchten, gartenlampe, aussenlampen, außenlampe, aussenbeleuchtung, gartenleuchte, Gartenleuchte, Outdoor Lampe, Handmade in EU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 123,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,25*
€ 185,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,99*
€ 182,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,22*
€ 175,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,16*
€ 164,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,07*
€ 146,45
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,13*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,70*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,47*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,05*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,62*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,25*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,27*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,77*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,80*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.