Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Leuchten 4er Set mit Farbwechsler & Erdspieß ASSISI, Höhe 35cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar LED Leuchten 4er Set mit Farbwechsler & Erdspieß ASSISI, Höhe 35cm, IP44
Solar LED Leuchten 4er Set mit Farbwechsler & Erdspieß ASSISI, Höhe 35cm, IP44
Solar LED Leuchten 4er Set mit Farbwechsler & Erdspieß ASSISI, Höhe 35cm, IP44
Solar LED Leuchten 4er Set mit Farbwechsler & Erdspieß ASSISI, Höhe 35cm, IP44
Solar LED Leuchten 4er Set mit Farbwechsler & Erdspieß ASSISI, Höhe 35cm, IP44
Solar LED Leuchten 4er Set mit Farbwechsler & Erdspieß ASSISI, Höhe 35cm, IP44
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-7808S000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7808S000
EAN/GTIN:
     4260492255890
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Solar LED Leuchten 4er Set mit Farbwechsler & Erdspieß ASSISI, Höhe 35cm, IP44

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit diesen dekorativen LED Solarleuchten!

Geliefert als praktisches 4er Set, können Sie diese Solar Gartenleuchten einfach überall in Ihrem Garten platzieren.

Allein im Hellen sind die vier Solarlampen schon ein toller Blickfang. Dank der Erdspieße können Sie diese Gartenlampe überall in Ihrem Garten oder Terrassenbereich nutzen. Als besonderes Highlight lassen sich die Solarlampe wahlweise in weiß oder mit RGB-Farbwechsler nutzen.

Und das alles ohne Strom!

Jede der vier Solarlampen ist mit einem Akku ausgestattet, der sich tagsüber automatisch auflädt.

Dank Schutzart IP44 können Sie die Gartenlampen in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als ausgefallene Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als besondere Party Beleuchtung.

Die Konstsmide Außenleuchten ASSISI sind aus weißem Kunststoff und gefrosteten Kunststoff gefertigt. Jede Solarlampe hat eine Höhe von 35 cm und ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Lichtausbeute von 3 Lumen ausgestattet, welches eine besonders hohe Lebensdauer hat.

* Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: Gartendekoration, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Weiß matt - Silber
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Durchmesser: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 0,12 Watt)
Lichtstärke:
2 x 1,5 Lumen = 3 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, solar-leuchte konstsmide, Konstsmide, 7808S000, Solar-Tischleuchte, Solar-LED, Solar, Sonnenergie, Solarlampen, Solarlaterne, Laterne, Gartenlaterne, Außenleuchte, Gartenleuchte, Außenstehleuchte, Aussenstehleuchte, Aussenleuchte, Outdorleuchte, Outdoorlampe, Campingleuchte, Campinglampe, Campinglicht, Solarlicht, Gartenlicht, Aussenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Lampion, Fackel, Gartenfackel, Sonnenlicht, Energiesparleuchte, IP44, Wintergarten, Garteneinrichtung, Gartenmöbel, Gartenhaus, Terrassenbeleuchtung, Gartentisch, Campingmöbel, Camping, Wohnwagen, Zelt, Urlaub, Strandlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,74*
€ 52,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,75*
€ 48,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,77*
€ 44,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
CSOLS11D2
ab € 14,15*
Sonstiges
Perel
CSOLS09D2
ab € 9,69*
Sonstiges
Perel
CSOLS11D4
ab € 28,38*
Sonstiges
Perel
CSOLS09D4
ab € 18,75*
Sonstiges
Perel
CSOLS09D6
ab € 28,09*
Sonstiges
Globo
33S247
ab € 30,78*
Sonstiges
Globo
3376
ab € 16,29*
Sonstiges
Globo
3378
ab € 24,86*
Sonstiges
Perel
CSOL19
ab € 14,43*
Sonstiges
Konstsmide
7808-000
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.