Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakte Wochenzeitschaltuhr, mini Digital, Backup Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakte Wochenzeitschaltuhr, mini Digital, Backup Batterie
Kompakte Wochenzeitschaltuhr, mini Digital, Backup Batterie
Kompakte Wochenzeitschaltuhr, mini Digital, Backup Batterie
Kompakte Wochenzeitschaltuhr, mini Digital, Backup Batterie
Artikel-Nr.:
     1609-766
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     766
EAN/GTIN:
     4004282407669
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit

Kompakte Wochenzeitschaltuhr, mini Digital, Backup Batterie

Diese mini Digital Wochenzeitschaltuhr ist ideal für alles was Sie in Haus und Wohnung digital, automatisch schalten möchten.

Mit den 140 Ein/Aus-Schaltungen pro Woche, der Count-Down und der Zufallsfunktion (Simulations-Schaltung als wäre jemand zu Hause) werden diese Möglichkeiten vervollständigt.

Für den Datenerhalt ist ein langlebiger NiMH-Akku fest verbaut.

* Wochenzeitschaltuhr
* mini Digital
* inkl. Akku (fest verbaut)
* Sommer-/ Winter Zeitumstellung manuell
* Schutzart: IP20
* Max. 2000 Watt
* Farbe: Weiß
* Max. 140 Schaltungen pro Woche
* kürzeste Schaltzeit 1 Minuten
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsleistung:
Max. 2000 Watt
Digital/Mechanisch:
Digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
814
€ 17,27*
Ähnlich
GAO
765
€ 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.