Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Zeitschaltuhr Easy to Use, inkl. Nachtlicht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Digitale Zeitschaltuhr Easy to Use, inkl. Nachtlicht
Digitale Zeitschaltuhr Easy to Use, inkl. Nachtlicht
Digitale Zeitschaltuhr Easy to Use, inkl. Nachtlicht
Artikel-Nr.:
     1609-814
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     814
EAN/GTIN:
     4004282408147
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr

Digitale Zeitschaltuhr Easy to Use, inkl. Nachtlicht

Diese digitale Zeitschaltuhr ist besonders leicht zu programmieren.

Durch die großflächige und helle Beleuchtung des Displays kann diese auch als Nachtlicht verwendet werden.

Das Display bzw. die Nachtlichtfunktion dieser Digitalen Tageszeitschaltuhr kann nach Bedarf eingeschaltet oder ausgeschaltet werden.

Per Knopfdruck können Sie diese Zeitschaltuhr von der Sommerzeit auf die Winterzeit umprogrammieren.

* Digitale Tages-Zeitschaltuhr
* Großes LCD Display mit blauer Beleuchtung --> Nachtlicht
* Schaltzeiten pro Tag: 1x Ein, 1x Aus
* Datenerhalt über internen NiMH-Akku (max. ca. 6 Monate bei voll geladenem Akku)
* Schutzart: IP20 - nur für den Innenbreich
* Abmessungen: 70,5 x 132 x 37 mm (B x H x T, ohne Stecker)
* Schaltleistung max. 3680 W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Digital/Mechanisch:
Digital
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr digital up, zeitschalter, Tages-Zeitschaltuhr, Digitale Zeitschaltuhr, Digitalzeitschaltuhr, Nachtlicht, Zeitschaltung, LCD Display, Nachtlichtfunktion, Zeitschaltuhr mit Steckdose, Tages Zeitschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, 814, EverFlourisch, GAO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,24*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
765
€ 3,89*
Ähnlich
GAO
766
€ 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.