Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Befestigungsclips für Stableuchten, mit einstellb. Winkel, Serie Amalfi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Befestigungsclips für Stableuchten, mit einstellb. Winkel, Serie Amalfi
2er-Set Befestigungsclips für Stableuchten, mit einstellb. Winkel, Serie Amalfi
2er-Set Befestigungsclips für Stableuchten 7644-000
2er-Set Befestigungsclips für Stableuchten 7644-000
Artikel-Nr.:
     1609-7644-000-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7644-000-2
EAN/GTIN:
     4260449584868
Suchbegriffe:
7644-000
Amalfi
Befestigungsclip
Clip

2er-Set Befestigungsclips für Stableuchten, mit einstellb. Winkel, Serie Amalfi

2er-Set Befestigungsclips mit einstellbarem Winkel für z.B. Amalfi LED-Stableuchten / Erdspießleuchten

* 2 x Clip mit einstellbarem Winkel
* Aluminium-Gewinde
* Maße ca.: 5 cm x 16,5 cm x 26 cm
* Zubehör zu der Serie AMALFI z.B.: 7640-000, 7641-000, 7642-000, 7645-000, 7646-000, 7648-000.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,32*
€ 37,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,51*
€ 31,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7645-000-2
ab € 93,93*
Ähnlich
Konstsmide
7644-000
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.