Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7237-750 Herst.-Nr.: 7237-750 EAN/GTIN: 7318307237757 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte BARI im Landhausstil aus Aluminium Schwarz, Höhe 44cm Die Außenwandleuchte BARI ist elegantes Design made by Konstsmide! Das geschwungene Design dieser Außenwandleuchte ist sehr einladend und gleichzeitig effektiv. Durch die gleichmäßige Lichtverteilung nach allen Seiten können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen angenehmen Lichteffekt. Die Außenleuchte ist aus schwarz lackiertem Aluminium und klarem Acrylglas gefertigt. Mit einer Schutzart von IP44 kann diese Außenwandleuchte in jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher ideal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung und Hauswandbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung. Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Sie können sie mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder einer LED Lampe bestücken. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Schwarz matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 44 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 36 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 1,25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, energiesparlampe mit vorschaltgerät 60w e27, led außenwandleuchte, energiesparlampe mit schraubsockel e27, Außenwandlampen, außenwandleuchten, außenleuchten, außenlampen, outdoor, außenbeleuchtung, wandbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Fassadenbeleuchtung, für, den, Gartenlampen, Gartenleuchten, Wegeleuchten, wegleuchten, wegelampen, weglampen, wegbeleuchtung, carport, eingangsbereich, einfamilienhaus, hauswand, moderne, mit, strom, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, schwarz, aluminium |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 33,11* | € 33,11* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 29,79* | € 41,19* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 37,13* | € 48,93* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,37* | € 50,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|