| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-98950331 Herst.-Nr.: 7347-750 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 230-240 V | | AC Eingangsspannung | 230-240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 180 mm | | Tiefe | 135 mm | | Höhe | 300 mm | Design | Typ | Wandbeleuchtung für den Außenbereich | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Stahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Geeignet für den Außenbereich | Fassade | | Schutzart | I | Ergonomie | Dimmbar | Ja | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | Glühend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, konstsmide außenwandleuchte |
| | |
| |