Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte BARI, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte BARI, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandleuchte BARI, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     440-KON-7237-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7237-750
EAN/GTIN:
     7318307237757
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte BARI, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar

  • Marke: Konstsmide
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 25∕ 44∕ 36 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Acrylglas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Artikelnummer: KON-7237-750
  • Größe: Ø∕ H: 15,5∕ 14 cm
  • Farbe: transparent
  • Material: Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 33,11*
€ 33,11*
1
€ 8,50*
ab € 30,06*
€ 41,51*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 37,12*
€ 49,33*
1
€ 4,95*
ab € 37,11*
€ 50,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7347-750
ab € 51,82*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204960142
ab € 25,95*
Ähnlich
TRIO Leuchten
207269142
ab € 60,46*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160142
ab € 37,45*
Ähnlich
TRIO Leuchten
211060142
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.