Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarleuchte 2er SET schwenkbar, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarleuchte 2er SET schwenkbar, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
LED Solarleuchte 2er SET schwenkbar, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
LED Solarleuchte 2er SET schwenkbar, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
LED Solarleuchte 2er SET schwenkbar, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
LED Solarleuchte 2er SET schwenkbar, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
LED Solarleuchte 2er SET schwenkbar, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
LED Solarleuchte 2er SET schwenkbar, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Artikel-Nr.:
     1609-6938405S330
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     6938405S330
EAN/GTIN:
     4262382967883
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Solarleuchte 2er SET schwenkbar, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel

LED Solar Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß oder für Wandmontage geeignet

Mit der Solar Außenleuchte setzen Sie stimmungsvolle Lichtakzente in Ihrem Garten und rund um Ihr Haus. Entscheiden Sie selbst, was in Ihrem Außenbereich in den Fokus gerückt wird.

Der variabel verstellbare Spot ermöglicht die Positionierung von einladendem und wirkungsvollem Licht genau da, wo es gebraucht und gewünscht wird. Die dekorative Gartenbeleuchtung wird mit einem Erdspieß geliefert, wodurch die problemlose Befestigung in Ihrem Garten möglich ist. Darüber hinaus kann die Solarleuchte auch als Wandleuchte genutzt werden.

Gefertigt ist die Leuchte aus wetterfestem Kunststoff in Schwarz matt, und dank Schutzart IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte.

Ohne Erdspieß hat die Leuchte eine Breite von 10,9cm, eine Höhe von 8,6cm und eine Ausladung von 15,5cm.

Die Solarleuchte ist individuell nutzbar über die kostenlose Lutec Connect App - Dimmbar: Wählen Sie den gewünschten Weißton von Warmweiß (2700Kelvin) stufenlos bis Tageslichtweiß (6500Kelvin) und dimmen Sie die Leuchte nach Ihrem Geschmack. Oder setzten Sie tolle Effekte in Ihrem Garten oder an der Hauswand mit dem integrierten RGB Farbwechsler.

Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 120° und einer Reichweite von 1 bis 10 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 7 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 500 Lumen ein, und geleitet Sie sicher ins Haus.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 8,6 cm, Breite: 10,9 cm, Tiefe: 15,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 500 Lumen = 500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Smartphone
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite von 1 m bis 10 m
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 4 h –
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, Solar, mit, Bewegungsmelder, Außen-Strahler, LED, Baumstrahler, pflanzenstrahler, erdspieß-leuchten, lampen, Weg-beleuchtung, Garten, außen, Hausbeleuchtung, Fassaden-Lampen, Gartenbeleuchtung, Strom, Terrassen-lampe, Terrassenleuchten, Baum-Beleuchtung, outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,89*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 122,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,89*
€ 183,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,06*
€ 182,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,70*
€ 172,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,08*
€ 163,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,09*
€ 145,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
6935502330
€ 100,20*
Ähnlich
Globo
330S26
€ 27,65*
Ähnlich
meineWunschleuchte
82186S142
€ 170,57*
Ähnlich
Lutec
6996601012
€ 89,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.