Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set schwenkbare LED Solarleuchten mit Erdspieß oder zur Wandmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set schwenkbare LED Solarleuchten mit Erdspieß oder zur Wandmontage
2er Set schwenkbare LED Solarleuchten mit Erdspieß oder zur Wandmontage
2er Set schwenkbare LED Solarleuchten mit Erdspieß oder zur Wandmontage
2er Set schwenkbare LED Solarleuchten mit Erdspieß oder zur Wandmontage
2er Set schwenkbare LED Solarleuchten mit Erdspieß oder zur Wandmontage
2er Set schwenkbare LED Solarleuchten mit Erdspieß oder zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     1609-330S26
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     330S26
EAN/GTIN:
     4260529931537
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

2er Set schwenkbare LED Solarleuchten mit Erdspieß oder zur Wandmontage

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit diesem 2er Set praktischer und vielseitig verwendbarer LED Solar Außenleuchten als Strahler!

Mit ihrem unvergänglichen Design aus robustem, schwarzem Kunststoff passen sich diese schwenkbaren Solarlampen aus dem Hause Globo Lighting ihrer Umgebung perfekt an und spenden ein angenehm weißes LED Licht.

Doch das ist noch nicht alles. Diese Solarleuchten lassen sich im Handumdrehen von einer Erdspießleuchte in eine Außenwandleuchte verwandeln. Der Erdspieß der Solarlampen ist abnehmbar und durch das mitgelieferte Montagematerial für eine Wandmontage ersetzbar.

So können Sie die Gartenlampen, die eine Schutzart von IP44 besitzen, in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, z.B. zur effektiven Gartenbeleuchtung in Ihren Außenanlagen, als Wegeleuchten oder als praktische Gartenstrahler. Platzieren Sie die Solarleuchten einfach an exponierter Stelle im Garten oder montieren Sie sie an gewünschter Stelle an Ihre Hauswand, um eine gezielte Beleuchtung im Freien zu schaffen. - Und das alles ohne Strom!

Ganz gleich für welchen Zweck Sie diese vielseitigen Außenlampen nutzen möchten, ob Sie auf der Suche nach dezenten Gartenlampen sind, nach Erdspießleuchten, Wegeleuchten, Außenwandleuchten, einem Gartenstrahler oder nach sonstigen Solar Außenleuchten für eine gezielte Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen werden die Globo Solarleuchten garantiert gerecht.

Jede Außenlampe hat eine Höhe von 35 cm (inkl. Erdspieß) sowie eine Breite von 7,2 cm. Die drei fest eingebauten LED Module haben eine Leistung von jeweils 0,06 Watt und sorgen mit ihrer Lichtfarbe in Weiß für eine angenehme Atmosphäre. Weiterhin wird jede Solarlampe mit einem passenden Akku (1x AA 1,2V Ni MH) geliefert.

Auch zu finden unter: Solarstrahler, Solarleuchten Garten, Wandleuchten außen, Wandstrahler, LED Außenwandleuchten, Außenstrahler, LED Strahler, LED Außenleuchten, LED Gartenleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Breite: 7,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 0,06 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar-leuchte globo, solar lampe, 330S26, Globo Lighting, Solarlampen, Solarleuchte Garten, solarleuchten Garten, Solar Gartenleuchte, solar Gartenleuchten, Solar Außenleuchte, Solar Außenleuchten, Solarstrahler, Erdspieß, Erdspießleuchten, Strahler, Außenstrahler, Gartenstrahler, LED Strahler, LED außenstrahler, LED Strahler außen, Strahler LED, Außenwandleuchte, Außenwandleuchten, Wegeleuchte, Wegeleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Wandstrahler, LED Außenwandleuchten, LED außenwandleuchte, Außenwandleuchte LED, Außenwandleuchten LED, Außenleuchte, außenleuchten, Außenlampe, Außenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, gartenlampen, Gartenleuchte LED, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, Aussenleuchte, Aussenleuchten, Aussenlampe, Aussenlampen, Außenbeleuchtung Haus, LED außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, außenlampen LED, LED außenbeleuchtung, LED Gartenleuchte, LED gartenleuchten, Außenbeleuchtung LED, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenlampe, LED Außenlampen, Outdoor, Solar, globo, Globo-Lighting, globo-leuchten, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.022.91
ab € 11,27*
Ähnlich
Konstsmide
7805S302
ab € 88,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.