Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Mastleuchte / Außenstehleuchte MODE, bruchsicher, Straßenbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Mastleuchte / Außenstehleuchte MODE, bruchsicher, Straßenbeleuchtung
2er Set Mastleuchte / Außenstehleuchte MODE, bruchsicher, Straßenbeleuchtung
2er Set Mastleuchte / Außenstehleuchte MODE, bruchsicher, Straßenbeleuchtung
Mastleuchte MODE Ambiente
Mastleuchte MODE Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-663-320-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     663-320-2
EAN/GTIN:
     4260449586176
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

2er Set Mastleuchte / Außenstehleuchte MODE, bruchsicher, Straßenbeleuchtung

Dieses 2er Set Mastleuchten aus der Konstsmide Serie MODE eignet sich durch sein elegantes Design perfekt zur stilechten Außenbeleuchtung.

Der große, schmale Schirm der Wegeleuchte hat einen Durchmesser von 35 cm. Er reflektiert den Lichtschein nach unten und zur Seite, sodass Sie in Ihren Außenanlagen eine schöne Ausleuchtung erhalten.

Die Leuchten der Serie MODE sind Handmade in EU und gegen Vandalismus geschützt. Sie sind aus galvanisiertem Stahl und klarem Polycarbonat Glas gefertigt, so dass sie bruchsicher und schlagfest sind.

Mit einer Schutzart von IP54 sind diese 220cm hohen Außenleuchten zusätzlich robust und können praktisch in jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden. Die Mastleuchten eignen sich also perfekt als Gartenlaternen, Straßenlaternen oder effektive Wegeleuchten.

Jede Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Sie können sie mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder einer LED Lampe bestücken.

Die Außenleuchten MODE sind ebenfalls als Sockel- und Wegeleuchten in zwei verschiedenen Größen, sowie als Wandleuchten erhältlich.

* 2er Set Mastleuchte MODE 663-320
* Material: galvanisierter Stahl, Polycarbonat Glas klar
* Vandalismus geschützt (bruchsicher und schlagfest)
* Maße B/T/H ca.: 35 x 35 x 220 cm
* E27 Fassung
* IP54
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Acryl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 220 cm, Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
12,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, 663-320, Konstsmide, Außenleuchte, Aussenleuchten, Gartenlaterne, Wegeleuchten, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampe, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, Gartenlaternen, Straßenlaternen, Mastleuchten, Strassenlaterne, Außenstandleuchte, Laternen, Standleuchte, Stehleuchte, Außenwegeleuchte, Außenstehleuchte, Aussenstehleuchte, Terrassenleuchte, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Standleuchte außen, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Vandalismus geschützt, Vandalismus, bruchsicher, bruchfest, schlagfest, Mode, 663-320-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.026,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.166,67*
€ 1.388,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.147,71*
€ 1.365,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.099,69*
€ 1.308,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.067,80*
€ 1.270,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.026,36*
€ 1.221,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
403-750
ab € 300,44*
Ähnlich
Konstsmide
663-320
ab € 527,53*
Ähnlich
Konstsmide
660-320-2
ab € 409,88*
Ähnlich
Konstsmide
661-320-2
ab € 410,39*
Ähnlich
Konstsmide
662-320-2
ab € 534,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.