Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6328-800 Herst.-Nr.: 6328-800 EAN/GTIN: 7318306328807 |
| |
|
| | |
| Hängende LED Christbaum Lichterkette 400 bernsteinfarbene LED´s - "Baummantel" Gemeinsam mit der Familie den Weihnachtsbaum schmücken und im ganzen Haus oder Garten eine besinnliche Atmosphäre schaffen ist auch heute noch Tradition. Wäre da nicht immer das Problem mit dem Aufhängen und Verteilen der Lichterkette - diese Christbaumbeleuchtung "Baummantel" bietet eine einfache und schnelle Lösung! Die LED Lichterkette besteht aus einem Ring mit einem Durchmesser von 15cm, diesen legen Sie einfach über die Baumspitze. Nun brauchen Sie die acht Kabelstränge mit den jeweils 50 bernsteinfarbenen Dioden nur nach unten abrollen. Die einzelnen Stränge sind 4 Meter lang und lassen sich flexibel im Baum platzieren und ausrichten. Schließen Sie die Weihnachtsbaum Lichterkette über den mitgelieferten 24V Außentrafo an und schon erstrahlt Ihr Baum in einem schönen Glanz. Die Tannenbaum Lichterkette verfügt zusätzlich über eine 10 Meter lange Zuleitung und die Schutzklasse IP44. So können Sie die Weihnachtsbeleuchtung auch ohne Problem im Garten, auf der Terrasse oder Balkon nutzen. Die insgesamt 400 Dioden sorgen für tolle Lichteffekte und eine gemütliche Atmosphäre. Es war noch nie so einfach eine Weihnachtsbaumbeleuchtung anzubringen. Ganz gleich wo im Haus Sie Ihren Christbaum aufstellen, die bernsteinfarbenen LED´s schaffen winterliche Lichtakzente und eine gemütliche Weihnachtsdeko. * Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED´s Auch zu finden unter: Weihnachtsdeko, Dekoleuchten, Partydekoration, Wohnaccessoires, Wohnraumdekoration, Wohnraumbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampe, Flurlampen, Beleuchtung, Lampen, Leuchten, Deko Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 400 cm, Durchmesser: 15 cm | Kabellänge: | 10 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (400 x 0,015 Watt) | Lichtstärke: | 400 x 1,5 Lumen = 600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2100 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 1,02 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, Partylichterkette, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten, Weihnachtslichterkette, für, Christbaumbeleuchtung, außen, Weihnachten, Tannenbaum, Christbaum, Baum, Stimmungslicht, Stimmungsleuchten, Festbeleuchtung, Partybeleuchtung, Party, hängend, outdoor, Dekoration |
| | |
| |