Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss silber, GU10 , Fassadenbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderne Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss silber, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Moderne Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss silber, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Moderne Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss silber, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Moderne Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss silber, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Moderne Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss silber, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Moderne Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss silber, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Moderne Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss silber, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-6040-SI
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     6040-SI
EAN/GTIN:
     4260084420767
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Moderne Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss silber, GU10 , Fassadenbeleuchtung

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive Wandlampe aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßig nach unten und oben gerichteten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Aluminiumguss und klarem Kunststoff. Durch die halbrunde Form und die Farbe Silber passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.

Die Wandlampe hat eine Höhe von 23,5 cm und eine Breite von 11 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Lutec Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenleuchte ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 35 Watt geeignet. (Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten). ,

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Wandleuchten außen, Wandlampen außen, Up & Downlight
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Grau, Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 10,9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte ip44, außen wandleuchte, gu 10 aussenwandleuchten, 6040-SI, Lutec, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenleuchte Aluminium, Außenleuchten Aluminium, Outdoor Lampe, Lutec Außenleuchten, Eco Light, Focus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,55*
€ 50,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
6040-GR
ab € 35,26*
Ähnlich
Lutec
ST-6040-GU10
ab € 45,30*
Ähnlich
Lutec
60LM40-SI
ab € 35,13*
Ähnlich
Lutec
60LM40-GR
ab € 39,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.