Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss, GU10 , Fassadenbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderne LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Moderne LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Moderne LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Moderne LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Moderne LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Moderne LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-60LM40-GR
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     60LM40-GR
EAN/GTIN:
     4260529932039
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LEDs mit Stecksockel
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

Moderne LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss, GU10 , Fassadenbeleuchtung

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive Wandlampe aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßig nach unten und oben gerichteten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Aluminiumguss und klarem Kunststoff. Durch die halbrunde Form und die Farbe Anthrazit passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.

Die Wandlampe hat eine Höhe von 23,5 cm und eine Breite von 11 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Lutec Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenleuchte ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet undwird inklusive eines LED Leuchtmittels mit 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Wandleuchten außen, Wandlampen außen, Up & Downlight
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 10,9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / max. 35 Watt) 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 345 Lumen = 690 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, 60LM40-GR, Lutec, Außenleuchte, Außenleuchten, LED Außenleuchten, LED Außenleuchte, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenleuchte Aluminium, Außenleuchten Aluminium, Outdoor Lampe, Lutec Außenleuchten, Eco Light, Focus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,38*
€ 64,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,82*
€ 62,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,55*
€ 58,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,38*
€ 55,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
ST-6040-GU10
ab € 52,26*
Ähnlich
Lutec
STLM6040-GU10
ab € 56,32*
Ähnlich
Lutec
60LM40-SI
ab € 41,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.