Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-527290101 Herst.-Nr.: 527290101 EAN/GTIN: 4017807291438 |
| |
|
| | |
| Flexible LED Schreibtischlampe LUPO weiß mit Lupe, 3-fach Dimmer Diese praktische LED Schreibtischlampe besticht nicht nur durch ihr zeitgemäßes Design, sondern vor allem durch ihre besonderen Features. Der Korpus der Tischleuchte LUPO besteht aus weißem Kunststoff und ist dank des eingearbeiteten Flexrohrs flexibel biegsam. Auch der Reflektor der Trio Tischlampe lässt sich individuell ausrichten und einstellen, so dass sich die Arbeitsleuchte Ihren persönlichen Lichtwünschen optimal anpasst. Per Berührung des Sensorknopfes am Leuchtenfuß ist die gewünschte Helligkeit in 3 Stufen regulierbar. Als besonderes Highlight ist in dem 13,5 cm großen Leuchtenkopf eine Leselupe mit 3-fach Vergrößerung eingebaut. Mit dieser Lupe lassen sich auch kleine und filigrane Arbeiten am Schreibtisch bestens erledigen. Ob als Schreibtischleuchte und Leselampe zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle: Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt die LED Tischleuchte überall mit einem effektiven Licht. Die Tischlampe hat eine Höhe von bis zu 35 cm und eine Ausladung bis zu 30 cm. Sie ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 5 Watt und 550 Lumen in Neutralweiß ausgestattet, so dass optimale Lichtverhältnisse jederzeit gewährleistet sind. Auch zu finden unter: Leselampen, Schreibtischlampe dimmbar, LED Schreibtischleuchte, Bürolampen, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampe Weitere Informationen: | | Features: | mit Lupe | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Tiefe: 30 cm, Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 550 Lumen = 550 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (3500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,92 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Arbeitsplatzleuchte, Smart Home Bürolampe, Smart Home Schreibtischlampe, Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trio leuchten trafo, lupenlampe, arbeitsplatzlampen led, 527290101, Trio Leuchten, Schreibtischlampen, Arbeitsleuchte, Leselampe, leselampen, Leseleuchte, Leseleuchten, Leselampe mit Lupe, Leseleuchte mit Lupe, Leselampen mit Lupe, Leseleuchten mit Lupe, Lupe, LED Schreibtischleuchte, LED Arbeitsleuchte, Schreibtischleuchte LED, LED Schreibtischlampe, Schreibtischlampe LED, Schreibtischleuchten LED, LED Leselampe, LED Leseleuchte, Leselampe LED, Leseleuchte LED, LED Leselampen, Schreibtischleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Büroleuchte, Schreibtischlampe Büro, Büro Schreibtischlampe, Tischleuchten, Tischlampen, Wohnzimmerlampen, Nachttischlampe, Nachttischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Wohnraumleuchten, LED Tischleuchte, LED Tischlampe, Tischleuchte LED, Tischlampe LED, Tischleuchten LED, LED Tischleuchten, Nachttischlampe LED, LED Tischlampen, Tischlampen LED, Trio Tischleuchte, Trio Klemmspot, Trio Schreibtischlampe, Trio, Trio-Leuchten, Lupo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 38,38* | € 47,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,17* | € 47,49* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,39* | € 47,93* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,76* | € 48,38* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 42,30* | € 55,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|