Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchte HEIMDAL, Aluminium schwarz / Glas opal, E27 Fassung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchte HEIMDAL, Aluminium schwarz / Glas opal, E27 Fassung
2er Set Außenwandleuchte HEIMDAL, Aluminium schwarz / Glas opal, E27 Fassung
2er Set Außenwandleuchte HEIMDAL, Aluminium schwarz / Glas opal, E27 Fassung
Außenleuchte HEIMDAL Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-401-752-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     401-752-2
EAN/GTIN:
     4260449585407
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er Set Außenwandleuchte HEIMDAL, Aluminium schwarz / Glas opal, E27 Fassung

Die Außenwandleuchte HEIMDAL ist klassisches Design made by Konstsmide!

Das klassisch attraktive Design dieser Außenwandleuchte im 2er Set ist zeitlos und gleichzeitig sehr effektiv.

Durch die "rundum" Lichtverteilung können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen angenehmen Lichteffekt.

Die Außenleuchten sind aus schwarz lackiertem Aluminium und opalem Glas gefertigt.

Dank Schutzart IP44 können Sie diese Außenwandleuchten fast in jedem Outdoor Bereich verwenden, z.B. zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Terrassenbeleuchtung oder für die Einfahrt.

Jede Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Sie können sie mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder einer LED Lampe bestücken.

Die Außenwandleuchten der Serie HEIMDAL sind in schwarz und silber erhältlich.

* 2er Set Außenwandleuchte HEIMDAL 401-752
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, opales Glas
* Maße B/T/H ca.: 29 x 30 x 27 cm
* 1 x E27 Sockel
* IP44
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt


Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 27 cm, Breite: 29 cm, Tiefe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, 401-752, Konstsmide, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampe, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenleuchte, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Heimdal, 401-752-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 404,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 479,81*
€ 570,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 470,80*
€ 560,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 455,79*
€ 542,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 441,69*
€ 525,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 404,27*
€ 481,08
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,13*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,58*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,49*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,11*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,64*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,22*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,28*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,79*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,86*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.