Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchte Laterne GEMINI schwarz Opalglas, Hausbeleuchtung modern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchte Laterne GEMINI schwarz Opalglas, Hausbeleuchtung modern
2er Set Außenwandleuchte Laterne GEMINI schwarz Opalglas, Hausbeleuchtung modern
2er Set Außenwandleuchte Laterne GEMINI schwarz Opalglas, Hausbeleuchtung modern
Außenwandleuchte GEMINI Amiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-503-750-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     503-750-2
EAN/GTIN:
     4260449585759
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er Set Außenwandleuchte Laterne GEMINI schwarz Opalglas, Hausbeleuchtung modern

Die Außenwandleuchte GEMINI ist modernes Design made by Konstsmide!

Das schicke Design dieser Außenwandleuchte imi 2er Set wirkt besonders exklusiv und ist gleichzeitig sehr effektiv.

Durch die "rundum" Lichtverteilung können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Die Laternen sind aus schwarz lackiertem Aluminium und Opalglas gefertigt.

Dank Schutzart IP23 können Sie diese Außenwandleuchten in vielen Outdoor Bereichen verwenden, z.B. zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung.

Jede Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Sie können sie mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder einer LED Lampe bestücken.

Die Außenleuchten und Laternen der Serie GEMINI sind als Wandleuchten und Standleuchten jeweils in Schwarz und Weiß erhältlich.

* 2er Set Außenwandleuchte GEMINI 503-750
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, Opalglas
* Maße B/T/H ca.: 35 x 37,5 x 30 cm
* 1 x E27 Sockel
* IP23
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt


Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 23
Eingangsspannung:
230-240 Volt; 50Hz
Produktart:
Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, 503-750, Konstsmide, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Laterne, Laternen, Außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Gemini, 503-750-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 521,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 612,92*
€ 729,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 600,58*
€ 714,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 586,03*
€ 697,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 566,14*
€ 673,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 521,16*
€ 620,18
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
503-250
ab € 223,45*
Ähnlich
Konstsmide
503-750
ab € 223,18*
Ähnlich
Konstsmide
517-250
ab € 530,56*
Ähnlich
Konstsmide
517-750
ab € 541,09*
Ähnlich
Konstsmide
404-750-2
ab € 320,29*
Ähnlich
Konstsmide
401-752-2
ab € 406,87*
Ähnlich
Konstsmide
503-250-2
ab € 521,07*
Ähnlich
Konstsmide
517-750-2
ab € 1.059,48*
Ähnlich
Konstsmide
517-250-2
ab € 1.039,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.