Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischlampe BRIGHT Grau LED dimmbar - Tageslichtlampe Büro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischlampe BRIGHT Grau LED dimmbar - Tageslichtlampe Büro
Schreibtischlampe BRIGHT Grau LED dimmbar - Tageslichtlampe Büro
Schreibtischlampe BRIGHT Grau LED dimmbar - Tageslichtlampe Büro
Schreibtischlampe BRIGHT Grau LED dimmbar - Tageslichtlampe Büro
Schreibtischlampe BRIGHT Grau LED dimmbar - Tageslichtlampe Büro
Artikel-Nr.:
     1609-50433
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     50433
EAN/GTIN:
     4003694504331
Suchbegriffe:
Tageslichtlampen
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Schreibtischlampe BRIGHT Grau LED dimmbar - Tageslichtlampe Büro

Die Schreibtischlampe BRIGHT ist eine multifunktionelle LED Leuchte aus dem Hause Honsel Leuchten, die durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt.

Mit ihrer eleganten, eisenfarbenen Metalloberfläche ist sie nicht nur ein stylishes Accessoire auf Ihrem Schreibtisch, sondern erweist sich obendrein als echtes Multitalent und passt sich mit einer Höhe von bis zu 79 cm an jede Umgebung perfekt an.

Der Leuchtenkopf lässt sich durch ein eingebautes Gelenk verstellen, so dass Sie das Licht bequem dorthin lenken können, wo Sie es am meisten benötigen.

Der eingebaute USB Anschluss, die Möglichkeit des 5-stufigen Dimmens über den Sensordimmer sowie des ebenfalls 5-stufigen Farbtemperaturwechsels von 3000 Kelvin Warmweiß bis 6500 Kelvin Tageslichtweiß unterstützen ein angenehmes Arbeiten.

Die gleichmäßige Lichtverteilung des 9 Watt starken, fest verbauten LED Moduls reduziert übermäßiges Blenden sowie Augenschmerzen und hilft somit konzentriert tätig zu sein!
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Metall
Farbe:
Grau
Abmessungen:
Höhe: 79 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 37 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, tageslichtlampen, arbeitsplatzlampen led, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Schreibtischbeleuchtung, Tageslichtleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Bürobeleuchtung, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzbeleuchtung, Bildschirmarbeitsplatz, Metall, Silber, Grau, Eisen, schwenkbare, dimmbare, helle, Helligkeit, Tageslichtweiß, große, moderne, Designer, für, mit, am, Licht, optimale, Arbeitszimmer, USB, Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 80,02*
€ 102,57*
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 164,53*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
523090131
ab € 30,29*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50381101
ab € 39,66*
Ähnlich
Fischer & Honsel
98140
ab € 103,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.