Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Dimmbare LED Schreibtischleuchte VENTO USB Anschluß & Ventilator Weiß Höhe 46cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R50381101
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R50381101
EAN/GTIN:
4017807425079
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Dimmbare LED Schreibtischleuchte VENTO USB Anschluß & Ventilator Weiß Höhe 46cm
Bewahren Sie beim Schreiben, Modellbauen oder den Steuerunterlagen einen kühlen Kopf!
Die ultra-flexible VENTO LED Tischleuchte mit Ventilator liefert bestes Licht und auf Wunsch eine sanfte Brise. Im eleganten Fuß befindet sich ein 3-stufiger Ventilator, der Ihnen durch seine innovative Technologie ganz ohne Rotorblätter kühle Luft zukommen lässt!
Die Lampe überzeugt mit 5 Watt hellen LEDs und 500 Lumen Leuchtkraft: Wählen Sie zwischen warmweißer, neutralweißer oder tageslichtweißer Beleuchtung, deren Helligkeitsstufen Sie mit nur einer Berührung dimmen.
Machen Sie es hell und erfrischen sich dabei! Ebenso verfügt die Leuchte über einen USB Anschluss und einem flexiblen Leuchtenhals. Der schlichte weiße Korpus ist ein echter Allrounder, der sich überall zu kombinieren lässt.
Die festverbauten SMD LEDs verfügen über eine moderne LED Technologie.
So leistet sie vor allem als schicke Schreibtischlampe gute Dienste, da Sie ein effektives Arbeiten gewährleistet.
Auch als zusätzliche Lichtquelle in jedem anderen Wohnraum ist die Funktionsleuchte in der Farbe Weiß ein kleines Lichtwunder, denn sie lässt sich prima in jede Wohnumgebung integrieren: sei es als wohnliche Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer, als indirekte Beleuchtung in Fluren und Dielen oder aber als Nachttischlampe und Leselampe.
Egal, ob Sie auf der Suche nach Arbeitsleuchten, Leseleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind: All diesen Ansprüchen wird die LED Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht. Mit einer Höhe von 38 cm und einem Fußdurchmesser von 13x 18cm macht sie einfach überall eine gute Figur.
* Inklusive 1x SMD LED mit 5 Watt · 1x 500 Lumen, 3000+4000+5000 Kelvin
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion, mit Ventilator
Farbe:
Weiß - Grau
Abmessungen:
Höhe: 46 cm, Breite: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 500 Lumen = 500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,2 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Schreibtischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
USB Ventilator
,
arbeitsplatzlampen led
,
usb ventilator
,
LED
,
Lampen
,
Leuchten
,
Schreibtischlampen
,
Bürolampen
,
Nachttischlampen
,
Nachtischlampe
,
mit
,
USB
,
Anschluß
,
Ladestation
,
Ventilator
,
Dimmer
,
dimmbare
,
Tageslicht
,
Leselampe
,
Bett
,
Jugendzimmer
,
coole
,
Tageslichtlampe
,
Leselampen
,
weiß
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 39,47*
€ 50,17*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 51,72*
€ 69,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 61,46*
€ 80,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Messing
TRIO Leuchten
579790104
€ 41,43*
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Messing
TRIO Leuchten
579790108
€ 43,65*
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Nickel
TRIO Leuchten
579790107
€ 40,83*
Sonstiges
TRIO Pronto Tischleuchte E27 Aluminium
TRIO Leuchten
5027011-47
€ 12,71*
Sonstiges
TRIO Pronto Tischleuchte E27 Weiß
TRIO Leuchten
5027011-01
€ 12,52*
Sonstiges
Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Weiß, Flexrohr
Globo
2485
€ 25,75*
Sonstiges
LED-Schreibtischleuchte, AMSTERDAM, LED/5W, schwarz
TRIO Leuchten
510180
€ 66,58*
Sonstiges
LED-Schreibtischleuchte, AMSTERDAM, LED/5W, weiß
TRIO Leuchten
510177
€ 66,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.