Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Edelstahl Außenwandleuchte MILO mit Bewegungsmelder, IP44, E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Edelstahl Außenwandleuchte MILO mit Bewegungsmelder, IP44, E27
2er SET Edelstahl Außenwandleuchte MILO mit Bewegungsmelder, IP44, E27
2er SET Edelstahl Außenwandleuchte MILO mit Bewegungsmelder, IP44, E27
2er SET Edelstahl Außenwandleuchte MILO mit Bewegungsmelder, IP44, E27
2er SET Edelstahl Außenwandleuchte MILO mit Bewegungsmelder, IP44, E27
Artikel-Nr.:
     1609-5000S318
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000S318
EAN/GTIN:
     4260492254633
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Außen-Wandleuchte

2er SET Edelstahl Außenwandleuchte MILO mit Bewegungsmelder, IP44, E27

Diese Wandleuchten aus rostfreiem Edelstahl im 2er-Set machen mit ihrem schlichten und edlen Design an jeder Wand eine gute Figur.

Durch den integrierten Bewegungsmelder der Außenwandleuchte schaltet sich das Licht automatisch bei Eintreten in den Erfassungsbereich (9m/90°) ein.

Lichtsensibilität ist einstellbar zwischen 2 und 20.000 Lux und das Leuchtintervall von 10 Sekunden bis 8 Minuten,
Mit Leuchtmitteln bis max. 60W bestückbar. (Nicht im Lieferumfang enthalten.)

Auch zu finden unter: Außenwandleuchte, Wegeleuchte, Fassadenbeleuchtung, Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, Außenleuchte, Außenlampe, Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, Acryl
Farbe:
Silber - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 30,5 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 21 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite 9 m
Resonanzschwelle:
von 20 LUX bis 20000 LUX einstellbar
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 10 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,73 kg
Weitere Suchbegriffe: Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder e27, außenleuchte mit bewegungsmelder, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenwandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, Bewegungserfassung, Bewegungsgesteuerte, Bewegungssensoren, Erfassungsbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,84*
€ 59,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,14*
€ 44,20
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,13*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,58*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,49*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,11*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,64*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,22*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,28*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,79*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,86*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.