Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbaustrahler für Außen, rund, belastbar bis zu 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bodeneinbaustrahler für Außen, rund, belastbar bis zu 800 kg
LED Bodeneinbaustrahler für Außen, rund, belastbar bis zu 800 kg
LED Bodeneinbaustrahler für Außen, rund, belastbar bis zu 800 kg
LED Bodeneinbaustrahler für Außen, rund, belastbar bis zu 800 kg
LED Bodeneinbaustrahler für Außen, rund, belastbar bis zu 800 kg
Artikel-Nr.:
     1609-5000.461
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000.461
EAN/GTIN:
     8711387096464
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbaustrahler für Außen, rund, belastbar bis zu 800 kg

Dieser LED Bodeneinbaustrahler rund macht nicht nur eine gute Figur im Garten, vor dem Haus etc., sondern ist auch dank seiner eingebauten LEDs sehr sparsam.
Des Weiteren ist der Bodeneinbaustrahler ein sehr hochwertiger Artikel und lässt sich ohne großen Aufwand montieren.
Der Artikel ist IP65 geschützt und bis zu 800 kg belastbar.

* Max. 230 V
* Schutzklasse: IP65
* Bis zu max. 800 kg belastbar
* 3.000 Kelvin (warm weiß)
* inkl. LED Leuchtmittel
* Max. 20.000 Stunden
* 230 Lumen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 10,2 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 12 cm – Loch Durchmesser: 9,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 230 Lumen = 230 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 23,10*
5 Tage
18
€ 6,99*
ab € 26,09*
€ 37,14*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
01.586.20
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.