Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modernes Doppelwechselschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Modernes Doppelwechselschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
Modernes Doppelwechselschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
Modernes Doppelwechselschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
Modernes Doppelwechselschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
Modernes Doppelwechselschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
Modernes Doppelwechselschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
Modernes Doppelwechselschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
Modernes Doppelwechselschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
Artikel-Nr.:
     1609-48344705-Set
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     48344705-Set
EAN/GTIN:
     4260380826287
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
abdeckrahmen

Modernes Doppelwechselschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß

Dieses Serienschalterset aus dem Hause Everflourish kann überall dort eingesetzt werden, wo Funktionalität und Modernität gefragt wird.

An den oberen und unteren Ecken des Rahmens befinden sich Vertiefungen, diese verleihen der Serie FASHION-LINE ein attraktives, modernes Design.

Im Lieferumfang sind der Doppelwechselschalter (Art.Nr. 4705) und der Rahmen (Art.Nr. 4834) enthalten, diese sind selbstverständlich auch einzeln erhältlich.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* 1-fach Rahmen / Schalterblende
* Serie: Fashion-Line
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Breite: 8,6 cm x Höhe: 8,6 cm x Tiefe: 1 cm

* Einsatz Doppelwechselschalter
* Serie: Modul
* Für den Innenbereich geeignet
* schraubenlose Anschlussklemmen
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 9,0 cm x Tiefe: 3,3 cm x Länge: 9,5 cm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen gao, 4834, 4706, GAO, EverFlourish, Fashion-Line / Modul, Doppelwechselschalterset, Doppelwechselschalter, 1-Fach Rahmen, Cremeweiß, Schalter, Taster, Wandschalter, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4834
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
4837
ab € 5,03*
Ähnlich
GAO
4705
ab € 8,42*
Ähnlich
GAO
4712
ab € 14,79*
Ähnlich
GAO
4713
ab € 14,45*
Ähnlich
GAO
4706
ab € 5,95*
Ähnlich
GAO
4703
ab € 4,17*
Ähnlich
GAO
4704
ab € 4,99*
Ähnlich
GAO
4701
ab € 5,00*
Ähnlich
GAO
4702
ab € 4,21*
Ähnlich
GAO
48344706-Set
ab € 9,61*
Ähnlich
GAO
48344703-Set
ab € 8,26*
Ähnlich
GAO
48344704-Set
ab € 9,05*
Ähnlich
GAO
48344701-Set
ab € 9,09*
Ähnlich
GAO
48344702-Set
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.