Modernes Kontrollschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
Dieses moderne Schalterset aus dem Hause Everflourish kann überall dort eingesetzt werden, wo Funktionalität und Modernität gefragt wird.
An den oberen und unteren Ecken befinden sich Vertiefungen, diese verleihen der Serie FASHION-LINE ein attraktives, modernes Design.
Dieser Kontrollschalter kann als 1-poliger Ausschalter oder als Wechselschalter angeschlossen werden.
Die Glimmlampe leuchtet bei eingeschaltetem Verbraucher - zur Überwachung
des Schaltzustandes.
Im Lieferumfang sind der Kontrollschalter (Art.Nr. 4703) und der Rahmen (Art.Nr. 4834) enthalten, diese sind selbstverständlich auch einzeln erhältlich.
Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.
* 1-fach Rahmen / Schalterblende
* Serie: Fashion-Line
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Breite: 9,4 cm x Länge: 9,0 cm x Tiefe: 4,0 cm
* Einsatz Kontrollschalter
* Serie: Modul
* Für den Innenbereich geeignet
* schraubenlose Anschlussklemmen
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 9,0 cm x Tiefe: 3,3 cm x Länge: 9,5 cm